- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧シリンダ
- TAL20のおすすめ人気ランキング
TAL20のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新56件の「TAL20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 蛍光 灯 丸 型」、「お知らせライト」、「皿ネジ M4」などの商品も取り扱っております。
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)
250
測定範囲
130°-0°-130°
材質(本体)
ABS樹脂
精度
±1°
最小読取値(°)
2
目盛仕様
内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)
アクリル
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番
148-8102
厚さ(mm)
30
質量(g)
160
電源
単3乾電池×3本(別売)
角度(°)
感知:水平方向→約120、垂直方向→約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:103×30×76、子機:103×23×76
コード長さ(mm)
2000
横(mm)
103
取付け方法
マグネット・両面テープ
表示内容
(イラストで)あぶない
電池寿命
約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
感知距離(m)
本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)
26
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
サイズ/ 。重量:5.3kg。座幅:35cm。座奥行:22cm。座面高さ:52cm。折り畳み時寸法 :30×72×79~85cm。車輪径 : 前輪 /20、後輪 /18cm。最大使用者体重/ 100kg
用途コンパクトな車体ですが、車輪径が大きく、屋外での使用も安心。折り畳み、コンパクトに収納が出来るため、保管場所に困りません。
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。
発光幅は15mm、長さは100mm~2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。
白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。
用途ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など
幅(mm)
27
高さ(mm)
31.5
照光種別
直射光
コネクタ
SM
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
ライン形
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm)
管径30×外径205
質量(g)
165
消費電力(W)
10
口金
G10q
全光束(Lm)
1250
使用電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
40000
周波数
50-60Hz
光源色
電球色3000K
配光角度(°)
180
演色指数(Ra)
80
発光効率(Lm/W)
125
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
シリンダストローク(mm)
20
内径(Φmm)
20
取付支持形式
SD(基本形)
クッション
N(クッション無)
シリーズ
35S-1R
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
寸法A(mm)
35(50)
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
□80
寸法Y(mm)
28
耐圧力(MPa)
20
寸法AE(mm)
12
寸法BT(mm)
10.8
寸法DE(mm)
Φ21.5
寸法EE
Rc1/4
寸法FB(mm)
Φ11
寸法FF
G1/4
寸法FG(mm)
Φ17.5
寸法KL(mm)
24
寸法LF(mm)
71
寸法LL(mm)
60
寸法MM(mm)
Φ28
寸法TV(mm)
□58
寸法WF(mm)
11
種類
汎用形
構造
複動形片ロッド
機種
スイッチセット
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
支持形式
SD形(基本形)
シリンダ内径(Φmm)
50
クッション
クッションなし
呼び圧力(MPa)
10
最高許容圧力(MPa)
16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)
0.3
速度範囲(m/s)
(使用)0.008~0.1
使用作動油
一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差
JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差
0~0.8mm
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品
G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個
種別
FCL20形相当
直径(Φmm)
205
質量(g)
160
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です
管径(Φmm)
30
全光束(Lm)
900
色温度(K)
3000
保証期間
3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
シリンダストローク(mm)
20
内径(Φmm)
32
取付支持形式
SD(基本形)
クッション
N(クッション無)
シリーズ
35S-1R
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
呼び圧力(MPa)
10
最高許容圧力(MPa)
16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)
0.3
速度範囲(m/s)
(使用)0.008~0.1
使用作動油
一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差
JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差
0~0.8mm
寸法A(mm)
25(40)
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
62
寸法N(mm)
10
寸法Y(mm)
28
耐圧力(MPa)
20
寸法AE(mm)
8
寸法BT(mm)
6.5
寸法DE(mm)
Φ17.2
寸法EE
Rc1/4
寸法FB(mm)
Φ6.6
寸法FF
G1/8
寸法FG(mm)
Φ11
寸法KL(mm)
15
寸法LF(mm)
64
寸法LL(mm)
54
寸法MM(mm)
Φ18
寸法PL(mm)
12
寸法PJ(mm)
14
寸法TV(mm)
□47
寸法WF(mm)
10
種類
汎用形
構造
複動形片ロッド
機種
スイッチセット
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
支持形式
SD形(基本形)
シリンダ内径(Φmm)
32
クッション
クッションなし
シリンダストローク(mm)
20
内径(Φmm)
25
取付支持形式
SD(基本形)
クッション
N(クッション無)
シリーズ
35S-1R
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム