- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- TB311のおすすめ人気ランキング
TB311のおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新55件の「TB311」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログ タイマー スイッチ」、「農業用タイマー」、「12Vタイマー」などの商品も取り扱っております。
タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:96動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1負荷容量抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/10A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
Panasonic(パナソニック)鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
1個
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
北川鉄工所3爪平行グリッパ NTB3シリーズ
3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.015使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
グリーン購入法適合適合機種メーカーbrother適合DCP-J982N-B/W、DCP-J978N-B/W、DCP-J973N、DCP-J972N、DCP-J582N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J903N、MFC-J898N、MFC-J893N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー種別リサイクルメーカー純正品番LC3111-4PKインク顔料純正品番LC3111-4PK
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
KTC絶縁工具セットA
絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。
ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。
ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。
安全性の高い二層絶縁被膜構造です。
作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。差込角(mm)9.5トラスコ品番772-6708セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
1セット
¥91,980税込¥101,178
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
1個
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
Panasonic(パナソニック)鉄函型タイマー(別回路100V)A接点
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
1個
¥7,198税込¥7,918
当日出荷
スリーボンド紫外線硬化性エポキシ樹脂 3114
光カチオン重合により硬化するため、酸素による硬化阻害を受けず、表面硬化性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の各種材質に接着力を発揮します。
用途光ピックアップ構成部品等光学部材の接着・固着に。電気電子部品等電装部材の精密な接着・固着に。トラスコ品番345-8455色灰白容量(mL)250主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量250mL
1個
¥37,980税込¥41,778
6日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を
用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
グリーン購入法適合適合機種メーカーbrother適合DCP-J572N/DCP-J577N/DCP-J973N/DCP-J987N/MFC-J893N/MFC-J898Nインク顔料
1台
¥2,098税込¥2,308
5日以内出荷
nepros9.5sq.ソケットレンチセット
NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途自動車及び機械整備全般入組点数11質量(kg)0.9差込角(sq.)9.5セット内容【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17,19【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5q.ユニバーサルジョイント】
1セット
¥33,980税込¥37,378
5日以内出荷
nepros9.5sq.ソケットレンチセット
NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途自動車及び機械整備全般入組点数11質量(kg)0.9差込角(sq.)9.5セット内容【9.5sq.ソケット(六角)(インチ)】サイズ」5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
1セット
¥33,980税込¥37,378
3日以内出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格セット内容【12点】。9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-125。9.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-250。9.5sq.ラチェットハンドル:ZBR3。9.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH3。9.5sq.ソケット8mm:ZB3-08。9.5sq.ソケット10mm:ZB3-10。9.5sq.ソケット12mm:ZB3-12。9.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-08。9.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-10。9.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12。マイナスドライバ。ボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)3.2差込角(mm)9.5入組点数12ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
¥109,800税込¥120,780
当日出荷
Panasonic(パナソニック)防雨型タイマー(別回路100V)A接点
形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
1個
¥8,898税込¥9,788
3日以内出荷
nepros9.5sq.ソケットレンチセット ケース付
NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途自動車及び機械整備全般入組点数11差込角(sq.)9.5質量(kg)1.7セット内容【ツールケース】NEKB-1【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17,19【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5q.ユニバーサルジョイント】
1セット
¥41,980税込¥46,178
6日以内出荷
nepros9.5sq.ソケットレンチセット ケース付
NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途自動車及び機械整備全般入組点数11差込角(sq.)9.5質量(kg)1.7セット内容【ツールケース】NEKB-2【9.5sq.ソケット(六角)(インチ)】サイズ」5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
1セット
¥41,980税込¥46,178
5日以内出荷