TC100のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
861件の「TC100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TC200」、「TC-100」、「分電盤 ターミナル」などの商品も取り扱っております。
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性 弱アルカリ性 容量(mL) 1000 危険物の類別 非危険物
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書 (2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

タイプ 圧着コンタクト 定格電流(A) 100 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(コンタクト) 銀メッキ ストリップ長(mm) 19
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

内径(mm) 100 呼び圧力 7 取付支持形式 中間トラニオン形 構造 タイロド式 標準 材質(パッキング) ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa) 9 使用作動油 一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa) 0.29以下 試験耐圧力(Mpa) 10.5
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内径(mm) 100 呼び圧力 14 取付支持形式 中間トラニオン形 構造 タイロド式 標準 材質(パッキング) ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa) 18 使用作動油 一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa) 0.56以下 試験耐圧力(Mpa) 21
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズ E5CB 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm) PV/16.2、SV/7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 指示方式 7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイ LED 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度 相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力 リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I) 0~3999s(1s単位) 微分時間(D) 0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


内径(mm) 100 呼び圧力 14 取付支持形式 中間トラニオン形 構造 タイロド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング) ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa) 18 使用作動油 一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa) 0.56以下 試験耐圧力(Mpa) 21
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

内径(Φmm) 100 取付支持形式 TC(中間トラニオン形) クッション B(両側クッション付) シリーズ 35H-3R 材質(パッキン) ニトリルゴム
1個
78,900 税込86,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。 耐荷重(kg) (マグネット)1.5
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質 MNP40(サーメット) 形状 正方形90° 厚さ(mm) 3.18 被削材 P(鋼) 対応材質 タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm) 12.7 勝手 なし ノーズ位置許容差(mm) ±0.013 厚さ許容差(mm) ±0.025 逃げ角(度) 15 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 なし 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

内径(mm) 100 呼び圧力 7 取付支持形式 中間トラニオン形 構造 タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング) ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa) 9 使用作動油 一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa) 0.29以下 試験耐圧力(Mpa) 10.5
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)