- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- TGS-50のおすすめ人気ランキング
TGS-50のおすすめ人気ランキング
2026/04/06更新70件の「TGS-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一酸化炭素センサー」、「ガス配管 支持金具」、「TGS-308」などの商品も取り扱っております。
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。
スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。
低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。
自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33。熱処理(625℃×1h):35。熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580。熱処理(625℃×1h):550。熱処理(625℃×4h):530。熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480。熱処理(625℃×1h):430。熱処理(625℃×4h):410。熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180。熱処理(625℃×1h):200。熱処理(625℃×4h):220。熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)6ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車S内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)種類丸サドル材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)幅(mm)25厚さ(mm)5
TRUSCO樹脂サドルバンドVP管用
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色グレー
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)種類丸サドル材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)幅(mm)25厚さ(mm)5
ポリエチレン製の237mL吸上げ式カップです。
用途吸上げ式スプレーガン用適合【ガン】EGA-503取付ねじG1/4カップ容量(mL)237塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)ポリエチレン
1個
¥4,898税込¥5,388
5日以内出荷
TRUSCOサドルバンド(VP管用)
台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。
配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。
寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
用途VP管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
TRUSCOサドルバンド(ガス管用)
台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。
配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。
寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
用途ガス管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
TRUSCO樹脂サドルバンドガス管用
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色ホワイト
ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RST80N
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
国内メーカー監修による生産なので高品質!
交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし
シグマ光機ガラススケール内蔵X軸自動ステージ
リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械種類Xステージ分解能4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half)耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラテーブル長さ(mm)165
ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RST50N
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
プジョー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性