TGS-50のおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
70件の「TGS-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TGS-308」、「溶接棒 tg-s50」、「TGS-309」などの商品も取り扱っております。
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm) 1000 JIS規格 Z3316 YGT50 伸び(%) 熱処理(溶接のまま):33。熱処理(625℃×1h):35。熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格 A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2) 熱処理(溶接のまま):580。熱処理(625℃×1h):550。熱処理(625℃×4h):530。熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2) 熱処理(溶接のまま):480。熱処理(625℃×1h):430。熱処理(625℃×4h):410。熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃]) 熱処理(溶接のまま):180。熱処理(625℃×1h):200。熱処理(625℃×4h):220。熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪) 6ナイロン 寸法L(mm) 37 寸法T(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 差し込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着 主な用途 木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕 危険物の類別 非危険物 直径×長さ(mm) 7.5×100 主なワーク パーツ
1セット(10本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色) 種類 丸サドル 材質/仕上 ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm) 25 厚さ(mm) 5
1袋(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 25 グレー
1個
60 税込66
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンパク質のドデシル硫酸ナトリウムポリアミドゲル電気泳動におけるバッファーとして使用可能です。
仕様 Tris-Glycine-SDS Buffer、規定量:1L 配合 Tris/25mM、Glycine/192mM、SDS/0.1% アズワン品番 4-6658-01
1袋(50包)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ポリエチレン製の237mL吸上げ式カップです。
用途吸上げ式スプレーガン用 適合 【ガン】EGA-503 取付ねじ G1/4 カップ容量(mL) 237 塗料供給方式 吸上げ式 材質(カップ部) ポリエチレン
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白) 種類 丸サドル 材質/仕上 ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm) 25 厚さ(mm) 5
1袋(2個)
139 税込153
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
用途VP管用の高さ調節に。 材質 ポリプロピレン(PP)
1セット(10個)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
用途ガス管用の高さ調節に。 材質 ポリプロピレン(PP)
1セット(10個)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 25 ホワイト
1個
53 税込58
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm) 80 作動方式 複動・片ロッド 取付支持形式 ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm) 80 クッション 有り シリーズ 10S-6R
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 タイプ カートリッジ式 交換方法 1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。 他社参考品番(タクティー) 設定なし
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械 種類 Xステージ 分解能 4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half) 耐荷重(N) 392 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動ガイド クロスローラ テーブル長さ(mm) 165
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm) 50 作動方式 複動・片ロッド 取付支持形式 ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm) 50 クッション 有り シリーズ 10S-6R
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法 1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカー プジョー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm) 32 作動方式 複動・片ロッド 取付支持形式 ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm) 32 クッション 有り シリーズ 10S-6R
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)