- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- THCのおすすめ人気ランキング
THCのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新1,259件の「THC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スレッドコンパウンド」、「旋盤 バイト チップ」、「裏面取り」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱い終了
専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスルームにリラックスタイムを。美しいフォルムのバスチェア。座面を高く設計し、座る、立つという動作を楽にしました。
材質
本体/ポリプロピレン、脚ゴム/オレフィン系エラストマー、スチレン系エラストマー、ポリエチレン
寸法(cm)
約35.2×42×幅30
質量(kg)
約1.65
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に
材質
本体:鋼
径精度(μm)
±0.8
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.82MB)
直径不同(μm)
0.8
真円度(μm)
0.5
忙しい毎日のスキンケアをCBDプレミアムケアマスクで解決!
化粧水、乳液、美容液、パックの4役がマスク1枚に凝縮されてるオールインワン。
大容量30枚入りで、リーズナブルなお値段なので、お財布にもやさしいマスクです。
CBDとは?
近年、アメリカの健康・美容業界でCBDが大変注目されており、2022年にはCBD関連ビジネスの市場規模が200億ドルに拡大すると予測されています。
CBDは産業用大麻植物に含まれるカンナビノイドと呼ばれる104種類の生理活性物質の1つです。
CBDはヘンプから抽出されますが、気分が高揚する作用はありません。
精神活性作用や陶酔感をもたらす、日本で違法とされているTHC成分(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていないためです。
米国、欧州ではオイル以外にもCBDが含まれたカプセル、リキッド、ペースト、飲料、化粧品、グミ、チョコレート、コーヒーなど新しい製品が開発されています。
原材料
水、BG、グリセリン、カンナビジオール、ヒアルロン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ナイアシンアミド、ナイアシンアミド、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ニンニク根エキス、ゴボウ根エキス、アルニカ花エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ハチミツ、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、キサンタンガム、フェノキシエタノール、メチルパラベン、EDTA-2Na、クエン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、香料、エタノール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×20×250
質量(g)
490
香り
フローラルムスク
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(30枚)
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
90
種類
その他
仕上
光沢バレル研磨
適合扉高さ(mm)
400
適合扉厚(mm)
24~28/2個使い
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
2.8以下/2個使い
最大扉厚(mm)
28
最小扉厚(mm)
24
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤)
銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。
また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。
高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
ドロップテスト全硬度(WAD-TH)、ドロップテストカルシウム硬度(WAD-Ca)のR3D試薬です。
仕様
●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。
アズワン品番
67-4488-83
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ウィロー(柳)を使用し、職人の手によって一つひとつ編み込まれたランドリーバスケットです。天然素材ならではの温かみのある風合いが無機質さを抑え、ナチュラルや北欧等、イメージを統一させたインテリア空間の中でも違和感なく溶け込みます。インナーバックを被せて使うため、中に入れる衣類を傷つけずにお使いいただけます。キャスター付属なのでお部屋間の移動もスムーズに行えます。
用途ランドリーに限らず、お部屋での収納にもご使用いただけます。
仕様
キャスター高さ(cm):約7
耐荷重(kg)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×26×39
特性
カバー:取り外し可/手洗い可/内側ラミネート加工/本体キャスターのみ組立
1個
¥5,698
税込¥6,268
36日以内出荷
勝手
右
基準コーナーR
0.8
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
ウィロー(柳)を使用し、職人の手によって一つひとつ編み込まれたランドリーバスケットです。天然素材ならではの温かみのある風合いが無機質さを抑え、ナチュラルや北欧等、イメージを統一させたインテリア空間の中でも違和感なく溶け込みます。インナーバックを被せて使うため、中に入れる衣類を傷つけずにお使いいただけます。キャスター付属なのでお部屋間の移動もスムーズに行えます。
用途ランドリーに限らず、お部屋での収納にもご使用いただけます。
仕様
キャスター高さ(cm):約7
耐荷重(kg)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×26×28
特性
カバー:取り外し可/手洗い可/内側ラミネート加工/本体キャスターのみ組立
1個
¥11,980
税込¥13,178
36日以内出荷
ドロップテスト全硬度(WAD-TH)、ドロップテストカルシウム硬度(WAD-Ca)のR3C試薬です。
仕様
●液体試薬です。●セット品ではございません。●セット品ではございません。ご注意下さい。
アズワン品番
67-4488-82
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷