- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- TR150のおすすめ人気ランキング
TR150のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新267件の「TR150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピッキング台車」、「台車用小物入れ」、「駐車場 文字」などの商品も取り扱っております。
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。
RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)
2
材質
ポリオレフィン
収縮開始温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。
軸径(Φmm)
18.7
厚さ(mm)
20.0
全長(mm)
87.4
質量(g)
14.7
エコマーク認定
認定
材質(軸)
再生PP
材質(ケース)
再生PP
インク
水性顔料
商品タイプ
補充用インク
エコマーク認定番号
18 112 177
繰り返し・詰め替え
対応
ネスティングが可能。
ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質
スチールナイロンコーティング
1台
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
クルーズオリジナルA4縦型レタートレー専用の3段ラックです。そのままでも重ねて使えて便利なレタートレーを、ラックにセットすることでさらに使いやすさがアップします。ラックにはレールがついていてトレーを引き出しのように手前に引き出せますので、書類の取出しがスムーズにでき、小物の収納にもお使いいただけます。
仕様
A4トレー3段収納可能
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×290×253
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)
アルミホイール耐摩耗性ゴム車
用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに
材質
本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー
色
マットブラック
硬度HRC(刃部)
56~64
バネ
コイルばね / 脱着可
切断能力(mm2)
【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0
グリップタイプ
エラストマー成形グリップ
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
壁掛け用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
本体質量(g)
187
1目盛(℃)
2
寸法(Φ×mm)
150×37
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
手になじみやすいフィットハンドル。
支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)
150
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
140
切断能力(mm)
鉄線:1.6、銅線:2.0
刃部硬度
HRC58±2
圧着力
1.25-3.0mm
仕上処理
焼入(完全熱処理)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)
アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様
プレート式
形状
固定車
金具
鋼板製
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
特性
耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)
アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様
プレート式
形状
自在車
金具
鋼板製
ストッパー
なし
特性
耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪なし
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷