TS-200のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
652件の「TS-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性インシュロック」、「T型 スコヤ」、「埋込引手」などの商品も取り扱っております。
加入者ケーブル及び局内機器等の成端用50回線試験弾器。 結線方式は半田でマルチ接続が可能。
仕様 ●収容回線数:50回線 付属品 ・示名条片 14-A×1個・本体取付ネジ×2個 絶縁抵抗(MΩ) 50(DC500V印加)
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。
呼び径 200 関連資料 (0.1MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質 SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理 亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)用の専用バッテリーケースです。通常運転(約1分)で100回ほど使用可能です。本体後ろ側に取りつけることが出来ます。
質量(g) 約65 コード長さ(mm) 300 使用電池 単三形乾電池(8本使用) 寸法(mm) 65×120×29 材質 ABS樹脂 仕様 【使用可能回数(吸引時間約1分/回の場合)】約100回(アルカリ乾電池使用) アズワン品番 7-7777-22
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

加入者ケーブル及び局内機器等の成端用100回線試験弾器。 結線方式はラッピングでマルチ接続が可能。
仕様 ●収容回線数:100回線 付属品 ・示名条片 14-A×1個・プロテクター×1個・本体取付ネジ×4個 絶縁抵抗(MΩ) 50(DC500V印加)
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

イノックチーズ
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質 SUS316 形状 チーズ 種類 ステンレス製突合せ溶接式管継手 スケジュール Sch10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格 125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
材質 SUS304 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 R
1個
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式 直付け 定格絶縁電圧(V) 600 結線方式 ネジ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V) AC100 適合場所 居間用 電源コード(m) 0.7 接続端子 速結端子接続
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番 220-2937 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 全長(mm) 200 刃長(mm) 95 板厚(mm) 2.5 刃厚(mm) 2.5
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質 変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃) -40~+85
1袋(100本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質 SUS304 形状 チーズ 種類 ステンレス製突合せ溶接式管継手
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3枚)
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプ シングルチャンネル
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケース両面に収納可能。仕切版が自由にセットできます。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認ができます。
材質 ポリプロピレン ブルー/クリア 仕切り あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)T型スコヤ
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)