UNCのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
3,509件の「UNC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸 切り ボルト m8」、「アンケート ペン」、「unc 1/4」などの商品も取り扱っております。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。 ねじの種類 UNC 材質 低合金鋼(SKS)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 ●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-5149 アズワン品番 65-7528-43
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

ねじの呼び 3/8-16UNC 材質 鉄(または標準) 表面処理 生地(または標準)
1箱(1個)
18,980 税込20,878
翌日出荷



画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
型式 NL1/2SS 呼び径 1/2 寸法D(Φmm) 19.5 寸法T(mm) 2 寸法d(Φmm) 13.5
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1パック(2個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1箱(100個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
当日出荷

画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正 トラスコ品番 768-1712 セット内容 TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8 材質 ダイス:低合金鋼(SKS) 質量(kg) 1
1セット(9個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

自動車のサンバイザーに挟んで設置するスマートフォンホルダー サンバーザーに簡単取付け サンバイザーにクリップして簡単に取り付けできます。厚さ2cmまでのサンバイザーにしっかりと固定できます。 角度調節が自由自在 アーム基部の可動部とスマートフォンホルダー部分のボールジョイントを調節して、好みのアングルでスマホを設置できます。 アームをクリック単位で動かして位置を決め、ボールジョイントで細かく角度を調整できます。 幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応 スマートフォンホルダーは、お手軽に広げてスマートフォンを挟むことができます。 画面サイズが6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着できます。 大きく視線を変えなくても画面確認が可能 サンバイザー付近はスマホの画面に直射日光が当たらず、反射の影響を受けにくいので視認性が上がります。 また、運転中の視界を遮らず、画面を確認する際も視点の移動が少なくて済みます。
仕様 ボールジョイント:360°回転 寸法(mm) 約50~90(ホルダー開閉) 質量(g) 約85 取付方式 クリップ式 収納時寸法(mm) 約70×80×125 携帯端末対応 幅6~8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
1個
999 税込1,099
当日出荷

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質 鉄、表面処理:ユニクロメッキ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト トルネード
軽量物用から重量物用まで
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。 サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。 ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。 5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm) (最小)305×50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源 単相200V 20A 電源コード(m) 5 プラグ 3P(アース付き) タイマー 60分タイマー×1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 684(W)×310(H)mm
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨てプラスチック鉛筆!アンケート、スコア表、投票などに!
全長(mm) 44 主な用途 アンケート、スコア表、投票などに 芯硬度 HB 色(本体) 入数(本) 1000
1箱
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)