- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- V字ホルダーのおすすめ人気ランキング
V字ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新101件の「V字ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vブロック 小型」、「v字ブロック」、「クランプ vブロック」などの商品も取り扱っております。
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
棒材加工や検査時の保持具です。
専用クランプ付。
質量(g)
800
適合品番
K-16/21/280用
取付可能寸法(mm)
3~20Φ
ブロック寸法(mm)
30×30×50
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
型式
B型
材質
鋳鉄
直角平行度(mm)
>0.05
材質
支柱/ステンレス、脚部/PP(ポリプロピレン)、クッション表面(防水加工)/ポリエステル100%(ウレタンラミネート)、クッション中身/ポリスチレンビーズ・チップウレタン
質量(kg)
5
クッション
240×180×90mm(JAFET 特定用途制菌 難燃加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×690~970
アズワン品番
0-9964-11
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌々日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
寸法L2(mm)
5
V面角度(°)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)
1820
材質
アルミA6063S-T5
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
材質
特殊ステンレス鋼
直角度(mm)
0.005/100mm以内
平行度(mm)
0.002/100mm以内
焼入硬度
HRC57~60°
レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)
0.18
シャフト径(Φmm)
12
固定方法
V型の溝で固定
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
Φ5~Φ30
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)
3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)
16
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
サムローラ
なし
許容誤差
最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子
なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)
EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)
45(最大)
材質
刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)
225
質量(g)
410
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプ
VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)
0.05
直角度(mm)
±0.08(V溝)
種別
機械仕上
材質
FC250
型式
A型
浮き上がり防止構造付きです。
超精密加工がスピーディーにできます。
四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)
0.005/100mm
平行度(±mm以内)
0.005/100mm
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書
(1.7MB)
繰返し精度(mm)
±0.01
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44
使用温度(℃)
0~+40
デプスバー
有
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ
無
寸法d(mm)
16
付属品
モニター電池(2個)
最小表示量(mm)
0.01
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)
±0.005
アングル(°)
0~60
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
65
口幅(mm)
50
材質(本体)
合金鋼
エスコ品番
EA525AT-21
1個
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷