- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- WB625 12V 16Wのおすすめ人気ランキング
WB625 12V 16Wのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新20件の「WB625 12V 16W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンレー wb625」、「ウェッジ 12v16w」、「12V5W ウェッジ球」などの商品も取り扱っております。
用途一般
定格電圧(V)
12
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
定格電圧(V)
12
色
クリア
タイプ
シングル球
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
RoHS指令(10物質対応)
対応
他社参考品番(STANLEY)
W7875
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)
1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
タイプ
シングル
定格電力(W)
18
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T16
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ
一般コア
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合
乗用車用
タイプ
板バネ付
材質(ゴム)
天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプ
グラファイト
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
用途ルームランプ・マップランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
シングル球
口金
W2.1×9.5d
色
クリア
定格電圧(V)
12
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分
ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色
黒
タイプ
油性
乾燥時間(分)
指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安
1本当たり約1.5~2m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
光沢
有り
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合
乗用車用
タイプ
板バネ付
材質(ゴム)
シリコン
材質(板バネ)
ステンレス
商品タイプ
撥水
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
ガラス球形式
S25
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
ガラス球形式
S25
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業
耐摩耗性
レベル4
耐切創性
レベル1
耐突刺し性
レベル1
EN388規格
EN388