ac変換アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
410件の「ac変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3P 2P 変換アダプタ」、「変換プラグ cタイプ」、「アメリカ コンセントプラグ」などの商品も取り扱っております。
ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状 A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V) 250 定格入力電流(A) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)変換アダプタ
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。
ホワイト 質量(g) 20 タイプ ストレート コンセント形状 3P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×27×30 アース端子 アズワン品番 65-0530-95 プラグ形状 2P コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグB3タイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状 海外 - B3タイプ 質量(g) 約35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×49×36 アズワン品番 65-0526-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 250V10A 使用可能国 イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
1個
459 税込505
当日出荷

海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状 Oタイプ ホワイト 質量(g) 約12 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×46×15×15 定格入力電流(A) 6 アズワン品番 65-0526-77 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
299 税込329
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグSEタイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状 海外 - SEタイプ 質量(g) 約16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×46×15 アズワン品番 65-0526-79 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 250V6A 使用可能国 ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
1個
299 税込329
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBタイプ
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状 Bタイプ ホワイト 質量(g) 約16 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×46×15 定格入力電流(A) 6 アズワン品番 65-0526-75 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 オランダ・中国・ミャンマー・モンゴル、インドなど
1個
299 税込329
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグO2タイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状 海外 - O2タイプ 質量(g) 約29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×49×36 アズワン品番 65-0526-81 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 250V10A 使用可能国 中国
1個
459 税込505
当日出荷

3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P(アースコード付き) 仕様 アースコード付き コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×30×28 定格容量 125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
仕様 HDCP:V1.4 付属品 受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2 質量(g) 送信機:約43、受信機:約43 電源 DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p インターフェイス 送信機、受信機:HDMI 伝送距離(m) 約10(見通し距離) 無線LAN 802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

長さ(mm) プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0 内径(Φmm) ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40 外径D(Φmm) ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
649 税込714
当日出荷

USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状 USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応 USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様 HDCP:V1.4 付属品 受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1 質量(g) 送信機:約36、受信機:約43 電源 DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p OS サポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS インターフェイス 送信機:USB-C、受信機:HDMI 伝送距離(m) 約10(見通し距離) 無線LAN 802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷