af-25のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
534件の「af-25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇シロッコファン」、「バイクヒューズ」、「200 角 換気扇」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)ハンドルケース AF-25-P06
マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
仕様 扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)。扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)。ガラス厚:5、6mm。扉質量:40kg以下(扉1枚当り)。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。 適合 (アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm 仕上 ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装 材料 亜鉛合金/ABS樹脂
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷


AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
ライトグレー 寸法(mm) 3000 材質 エラストマー(TPE) 仕様 扉1枚の必要数(本):2
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷


EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番 EA506AF-39 材質 PP 寸法(mm) 668×458×35 質量(g) 925
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様 RAF(シルバー) ベルト形 2(FM)
1本
379 税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番 EA506AF-41 材質 PP 寸法(mm) 668×458×35 質量(g) 925
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。 材質 アルミニウム箔 材質(刃) 紙刃 トラスコ品番 834-5584 質量(g) 180 2018年トラスコ掲載ページ 9 0689
1本
329 税込362
当日出荷

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上 三価クロメート 適合ドライバー ♯2-H形
1箱(250本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミホイルにシリコン樹脂をコーティング。 食品がくっつきにくくサラッとはがせるのできれいにしあがります。 油や汁を通さないので、調理器具の後かたづけが簡単です。 エンボス柄入り。
加工 シリコン樹脂
1本(20m)
559 税込615
当日出荷

管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 適合ツール ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

純正タイプのインナーカバーです。修理、補修パーツとしてはもちろんドレスアップ効果も抜群です。
用途バイク用 適合車種 HONDA パル AF17/ディオ AF25
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm) 25
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm) 0.6 材質 PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1袋(15個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。 直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。 長さ(m) 10 仕様 ISO9001認証取得工場製。鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm 材質/仕上 軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート) 使用温度(℃) -5~60
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。 また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。 防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。 上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。 樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。 ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。 「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)