- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- avs0.50のおすすめ人気ランキング
avs0.50のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新43件の「avs0.50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブダイナモ 端子」、「バイク配線」、「丸型端子 アース」などの商品も取り扱っております。
クリーンルーム内での使用に適応したコンパクトな卓上空気ばね式除振装置。
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
導体最高許容温度(℃)
80
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理
黄銅/防錆
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ
ピン数(ピン)
20
ケーブル
AVS0.5sq相当
適合
スズキ20P純正オーデオ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容
メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色
(カプラー)黒
タイプ
H-4コネクター/メス
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理
黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカー
トヨタ・スズキ
ピン数(ピン)
5P
ケーブル
AVS0.5sq
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
材質
コネクター:PP、端子:黄銅
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
サイズ
AVS0.5sq相当
取付け方法
コネクターによる接続
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AVS0.5sq
アース端子
黒色275mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容
オス・メス端子×各5
材質
黄銅
スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
150
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容
オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1
色
(カプラー)黒、(端子)銀
タイプ
H-4コネクター/オス・メス
材質(端子)
黄銅
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
極数分の端子が入ったコネクターセット。
材質
(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC
長さ(m)
2
耐熱温度(℃)
80
許容電力(W)
150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>