bnc キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
130件の「bnc キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNC カバー」、「bnc コネクタ キャップ」、「SMA キャップ」などの商品も取り扱っております。
種類 キャップ コネクタタイプ BNC 仕様 ポリキャップ タイプ 同軸 材質(コンタクト) ポリエチレン
1個
33 税込36
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 キャップ コンタクト形状 メス 仕様 チェーン付キャップ 形状 ストレート タイプ 同軸 使用温度範囲(℃) -40℃~+85℃ 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 Ni 周波数範囲(MHz) 0~4000 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
599 税込659
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター ポリキャップ
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類 キャップ コネクタタイプ BNC 材質(コンタクト) ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類 キャップ コネクタタイプ M型 材質(コンタクト) ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

1セット(10個)ほか
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質 塩ビ 高さ(mm) 20 種類 ゴム足 特性 電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプター
種類 アダプタ タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり) 材質 PVC 肉厚(mm) 1 深さ(mm) 10 内径D(Φmm) 10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷



1組(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA形コネクター ポリキャップ
SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類 キャップ コネクタタイプ SMA 材質(コンタクト) ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
3,798 税込4,178
当日出荷

種類 終端器 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 定格電力(W) 0.5 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
1個
43 税込47
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100個)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)