- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- d-sub 基板のおすすめ人気ランキング
d-sub 基板のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新866件の「d-sub 基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D-subコネクタ変換基板」、「d-sub25ピン コネクタ」、「D-sub」などの商品も取り扱っております。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
仕上処理
スルホールハンダメッキ、レジスト
用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用
種類
両面
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
60.33×101.6
仕様
Max.120ピン用
仕上処理
スルホール、ハンダ、レジスト
Dsubコネクタが直接実装できる。
従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。
マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。
種類
片面
穴径(Φmm)
1
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1.6
仕上処理
フラックス、部品面シルク印刷
パターン
ドット
種類
両面
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
42.43×86.2
仕上処理
スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
種類
角型
結線方法
基板実装
形状
ストレート
結合方式
ねじ
種類
両面
ピッチ(mm)
0.65/1.27
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
基板寸法(縦×横)(mm)
10.16×12.7
穴径(Φmm)
0.9
ピン数(ピン)
8
仕上処理
スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
材質(基板)
ガラスエポキシ
材質(基板)
ガラスエポキシ
高密度コネクタ同士の接続・延長に
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
27.5×104.14
仕様
Max.160ピン用、ICカードコネクター、リボンケーブルコネクター用
仕上処理
スルホール、ハンダ、レジスト
パターン
列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mmピッチ、千鳥を変換
ランド
2.54mmピッチΦ0.8
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状
アングル
種類
角型
定格電流(A)
5
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結合方式
ねじ
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。
ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。
回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。
ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ/D-sub
端子ねじ
M2.6
端子間ピッチ(mm)
5
入出力数
1対1
ピッチ(mm)
2.54
種類
片面
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様
●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面
材質
ガラスエポキシ(FR-4)
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
仕上処理
金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ICパッケージ変換
種類
両面
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1
仕上処理
スルホール、金メッキ、レジスト
ランド
2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプ
マシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧
AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)
5
コネクタ形状
電線側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
接触抵抗(mΩ)
2.7以下
適合電線
0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法
はんだ付け
プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。
使い方は色々出来ます。
ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。
ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
2
寸法C(mm)
50.8
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40P
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6