- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- d-sub37ピン コネクタのおすすめ人気ランキング
d-sub37ピン コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新174件の「d-sub37ピン コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d-sub 50ピン」、「d-sub 37ピン ケーブル」、「BNC ボックス」などの商品も取り扱っております。
取付方式
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7.62
適合電線(mm2)
最大1.25
使用周囲温度(℃)
-15~+60
締付トルク(N・m)
1.2
結線方法
Y型圧着端子用
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプ
マシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧
AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)
5
コネクタ形状
電線側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
接触抵抗(mΩ)
2.7以下
適合電線
0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法
はんだ付け
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ/フラット
端子ねじ
M3×9.5
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
1
定格電流(UL)(A)
1
材質
端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm2)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC600
ケーブル
40芯シールドケーブル
使用コネクタ
37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
導体サイズ(AWG[mm2])
28
取付方式
直付け
結線方式
ネジ/D-sub
端子ねじ
M2.6
端子間ピッチ(mm)
5
入出力数
1対1
取付方式
DINレール
取付方式
直付け
結線方式
MIL/FCN
端子間ピッチ(mm)
3.5/5
入出力数
1対1
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
ケーブル
2芯同軸ケ一ブル×17
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
端子ねじは脱落防止構造を採用
圧着端子は丸端子とY端子が共用可能
端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0~+55
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
電線メーカー
沖電線
本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上
(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
5(コンタクト1芯当り)
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000以下
接触抵抗(mΩ)
2.7以下
結合方式
ねじ
適合電線範囲 AWG(#)
#20
耐電圧(V/min)
AC1250
結線方法
はんだ
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ/MIL
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
7
適合電線(mm2)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-15~60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)
0.8
耐電圧(V/min)
AC500