- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- d端子 寸法のおすすめ人気ランキング
d端子 寸法のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新734件の「d端子 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d端子」、「バッテリーD端子」、「d4 端子 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
用途バッテリー用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色
ブラック
対応機種
D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
シールド
2重シールド
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)
約34
幅(mm)
約35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
特性
耐震動、防じん
D端子ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ]
ケーブル長(m)
1.8
端子
D端子(オス - オス)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。
材質
黄銅製・鉛フリー
電圧(V)
12~24
材質
無酸素銅・鉛フリー
タイプ
ボルト
適合電線(mm2)
(ボルト)8Φmm
電圧(V)
12~24
ボルト径寸法(Φmm)
8
材質
無酸素銅・鉛フリー
タイプ
圧着
電圧(V)
12~24
特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。
材質
本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。
用途ターミナル、クランプの清掃に。
仕様
外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm)
適合
太径(D端子)
全長(mm)
(大)86、(小)77
質量(g)
(大)61.6、(小)58.4
表面処理
ニッケルメッキ
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
メンテナンス時など、ショートを防ぎ安全に作業ができます。
プラス・マイナスセットなので便利。
用途バッテリーターミナルの絶縁カバーとして。
材質
軟質PVC
耐熱温度(℃)
-20~80℃