- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- dc パワー リレーのおすすめ人気ランキング
dc パワー リレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新744件の「dc パワー リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大容量リレー」、「大電流 リレー」、「リレー AC100V」などの商品も取り扱っております。
仕様
●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)
質量(g)
約45(付属品含む)
タイプ
開閉・通電タイプ
規格
UL、CSA、VDE 規格認証品
消費電力(W)
約1.2
通電電流(A)
短時間:30(20秒)
絶縁抵抗(MΩ)
コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上
使用周囲温度(℃)
-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下
耐振動(耐久)
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(耐久)
490m/s2
復帰電圧
定格電圧の5%以上
耐振動(誤動作)
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(誤動作)
490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)
機械的耐久性
20万回以上
電気的耐久性
DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)
最大許容電圧(V)
定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)
抵抗負荷
DC400V 15A
遮断電流(A)
最大:DC400V 50(5回)。逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)
動作時間(ms)
50以下
定格通電電流(A)
15
復帰時間(ms)
30以下
接点最大許容電圧(V)
400
接点最大許容電流(A)
15
電圧降下(V)
0.2以下(15A通電時)
耐衝撃電圧(V)
4500
耐電圧(V/min)
コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500
通電容量
高容量
動作電圧(V)
定格電圧の60%以下
使用周囲湿度(%RH)
5~85
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC400V 15A
投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。
投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。
小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。
UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。
耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。
標準品で耐フラックス構造を採用。
RoHS適合。
用途エアコン
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
外形寸法(mm)
73×36×67.2
保護構造
ケース入り
接点最大許容電圧(V)
400
ターミナルタイプ
ネジ
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
定格電流(A)
1
使用周囲温度(℃)
-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)
接点材質
Auクラッド+AgNi
接点電圧の最大値(V)
AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)
動作時間(ms)
50以下
定格負荷
AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)
最大開閉容量
440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)
接点電流の最大値(A)
1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)
使用周囲湿度(%RH)
5~85
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+60
質量(g)
約40
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
10
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%から+110%
表示灯
有
接点最大許容電流(A)
10
10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。
家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。
高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。
消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。
UL、CSA規格認定済み。
プラスチック・シールタイプもシリーズ化。
タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。
RoHS適合。
用途小物家電
質量(g)
約850
タイプ
開閉・通電タイプ
極数
1極
消費電力(W)
約7
接点構成
1a
端子形状
コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)
通電電流(A)
短時間:450(10分間)
絶縁抵抗(MΩ)
コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上
使用周囲温度(℃)
-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
30以下(Typ. 0.2 mΩ)
耐振動(耐久)
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(耐久)
490m/s2
復帰電圧
定格電圧の8%以上
耐振動(誤動作)
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(誤動作)
200m/s2
機械的耐久性
20万回
電気的耐久性
DC400V 200A 3000回以上。DC400V 300A 1000回以上
最大許容電圧(V)
定格電圧の130%(at23℃10分以内)
遮断電流(A)
最大:DC400V2500(1回)。過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)。逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)
動作時間(ms)
50以下
定格通電電流(A)
300
復帰時間(ms)
30以下
接点最大許容電圧(V)
400
接点最大許容電流(A)
300
負荷電流(A)
最小1
電圧降下(V)
0.1 以下(300A通電時)
耐電圧(V/min)
コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上
動作電圧(V)
定格電圧の75%以下
使用周囲湿度(%RH)
5~85
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC400V 300A
DC回路用大容量パワーリレー
200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)
防水仕様
用途船舶・ヨット・大型車両など
付属品
ターミナル2個
寸法(mm)
76×43×43
取付
6mm穴付き
電流容量(A)
200
端子
電源端子:圧着ターミナル接続式、リレー端子:銅製6mmボルト
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)
12V約150
定格電圧(V)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
直流負荷開閉用リレー
質量(g)
約92
取付方式
プラグイン
使用温度範囲(℃)
-20~40(氷結、結露なきこと)
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×68.2
適合ソケット
8GB、TP38S、TP38X
機械的耐久性
500万回以上
最小適合負荷
DC24V、20mA
接点材質
銀
動作時間(ms)
20以下
接点機構
1接点
最大開閉容量
DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)
復帰時間(ms)
20以下
接点最大許容電流(A)
6
耐電圧(V/min)
入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC110V 6A
接点構成
1a
質量(g)
約400
保護構造
カプセルシール
端子形状
コネクタ端子
定格消費電力(W)
4.2
絶縁抵抗(MΩ)
初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-40~80(保管:Max.85℃)
耐振動(耐久)
10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)
耐衝撃(耐久)
490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)
最大印加電圧(V)
コイル定格電圧の133%
耐振動(誤動作)
10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)
ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷
1A 12V DC
接点材質
タングステン系および銅系合金
開放電圧(V)
コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)
動作時間(ms)
50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
感動電圧(V)
コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)
復帰時間(ms)
30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電圧(V)
DC1000
接点最大許容電流(A)
DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)
機械的寿命
20万回以上
電圧降下(V)
接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)
耐電圧(V/min)
接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC400V 80A
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。