- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- g18のおすすめ人気ランキング
g18のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新11,123件の「g18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「G18 24V」、「G18 アンバー」、「レジ用手袋」などの商品も取り扱っております。
高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。
ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。
ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。
色
透明
質量(g)
18
固着時間(秒)
15~60(23℃)
主成分
シアノアクリレート系
仕様
液状
トラスコ品番
416-6035
主な用途
ガラス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.003L
特性
耐水性
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1本(3g)
¥499
税込¥549
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプ
シングル球
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
130度の低温で接着が出来ます。高温で溶けてしまう、発泡スチロールの接着ができます。適応機種:コードレスグルーガンADG118H
用途高温で溶けてしまう、材料の接着。発泡スチロールの接着。
長さ(mm)
200
色
クリア
質量(g)
500
寸法(Φmm)
11
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(24本)
¥3,998
税込¥4,398
14日以内出荷
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
消費電力(W)
1140
仕様
二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラー
トラスコ品番
378-0074
電圧(V)
単相100
最大出力(W)
1650
絶縁種別
二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
グリップ部(mm)
Φ41
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
胴径(Φmm)
86
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
16(2.0)×14
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
表面処理
TiNコーティング
シャンク径公差
h7
刃径公差(mm)
0~+0.005
●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です
●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです
●便利な刃物ガイド付きです
用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)400・(60Hz)470
電源(V)
単相100
電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.8
付属品
刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1
定格時間(分)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
材質
ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC
型番
FG-18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×240×270
電源(単相/V)
100
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
400(50Hz)・470(60Hz)
砥石内径(mm)
70
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃径公差(mm)
0~+0.005
タイプ
シングル球
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書
(2.0MB)
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質
パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ
四輪車用標準タイプ
関連資料
(1.5MB)
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
バス・トラック用特殊電球
定格電力(W)
12
他社参考品番(STANLEY)
A4151
他社参考品番(KOITO)
3640
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。
タイプ
丸型
端子種別
丸型
材質
端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
アダプター部の交換用Oリングです。
用途交換用Oリング。
材質
バイトン
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品
180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル
トラスコ品番
818-7819
全長(mm)
469
消費電力(W)
1430
最大出力(W)
2700
スイッチ形状
トリガスイッチ
モーター
単相直巻整流子モーター
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
グリップ部(mm)
41×45
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
16(2.0)×12
カーボンブラシ番号(下二桁)
93
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷