gx-20のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
681件の「gx-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン携行缶」、「AND 計量器」、「味しらべ」などの商品も取り扱っております。

アイスコーヒーやアイスティーに好適!すっきりとした切れのある後口と甘さ。
保存環境 常温 入数 1セット(20個入)
1セット(20個×20個)
4,598 税込4,966
3日以内出荷

コク深いかきのうまみが特徴のオイスターソースです。焼きそば、野菜炒めや青椒肉絲などの炒めものの仕上げに加えるだけで本格的な中華料理の風味がお楽しみいただけます。
保存環境 常温 入数 1セット(20個入)
1セット(120mL×20個)
4,798 税込5,182
3日以内出荷

くるくる巻いた薄焼きせんべい甘さ控えめのクリームを入れました。
タイプ 常温 入数 1セット(20個入)
1ケース(80g×20個)
3,798 税込4,102
3日以内出荷

短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状 L型 材質/仕上 クロームバナジウム鋼 硬度 HRC54~59 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 異方性 材質 再生ABS製 グリーン購入法 適合
1パック(10個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ケンコーマヨネーズケンコー バターソース 200gx20
溶かしバターをイメージして作り上げた、芳醇な香りがふわっと広がるソースです。冷やしても固まらないさらっとした液体状ですので、ディップソース、上掛けの他、塗る、和える、炒めるといった様々なメニューにお使いいただけます。
保存環境 常温 入数 1セット(20個入)
1セット(200g×20個)
7,398 税込7,990
3日以内出荷

可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。 ※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。 ※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g) 約130 電源 専用Ni-MH電池 連続使用時間 20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて 保護等級 IP67相当 外寸法(mm) 約69(W)×76(H)×26(D) 検知対象ガス 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

盆栽・アートフラワーなどに最適
用途盆栽・アートフラワーなどに。 質量(g) 150
1個
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【麺】高級宇治抹茶を使用した香り・風味のあるそば。
保存環境 常温 入数 1セット(20個入)
1セット(180g×20個)
7,998 税込8,638
3日以内出荷

1セット(5個)ほか
特価
96 税込106
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

煮干は、たんぱく質やカルシウムを豊富に含む代表的な食品です。コクがあり、風味の強いだしをお楽しみ頂けます。
保存環境 常温 入数 1セット(20個入)
1セット(150g×20個)
12,980 税込14,018
3日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 ひょう量単位 g(グラム) 計量皿形状 表示形式 デジタル 種類 電子天秤 材質(計量皿) SUS316 電源 ACアダプター(付属) 精度等級 2級 測定方式 電磁平衡式 使用地区 全国 検定 検定付 取扱説明書 (3.54MB)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1950年代に発売、半世紀以上続くロングセラー商品です。かるい塩味が効いたさっくりとしたスティックタイプのビスケットです。
保存環境 常温 入数 1セット(20個入)
1セット(120g×20個)
2,998 税込3,238
3日以内出荷

1978年に「チャンス」という名前で発売以来、今日まで40年以上続くロングセラー商品です。小麦本来の美味しさを引き出したビスケットです。
保存環境 常温 入数 1セット(20個入)
1セット(125g×20個)
2,998 税込3,238
3日以内出荷

ハッピ-シャワ-製法でコク旨アップです。
保存環境 常温 入数 1セット(20個入)
1セット(67g×20個)
2,398 税込2,590
3日以内出荷

シュワシュワとしたラムネ飲料を錠菓菓子で再現した森永ラムネです。爽やかな甘さなので、おやつだけでなく仕事や勉強中のリフレッシュにもぴったりです。ラムネ瓶を模した形と色合いのボトルは持ち運び便利でワンハンドで手軽にお召し上がりいただるようになっています。ぶどう糖90%配合。
保存環境 常温 入数 1セット(20個入)
1セット(29g×20個)
2,098 税込2,266
3日以内出荷

22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。
寸法(mm) 500×500 質量(kg) 20.8/ケース 品種 タイルカーペット 密度 1/10ゲージ、15.5ステッチ 材質(パイル) BCFナイロン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料 ※カタログ(0.47MB) 全厚(mm) 9 (6カットパイル)
1箱(4枚)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)