h4 ポジションランプキットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「h4 ポジションランプキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポジションランプキット」、「自動車 スモールランプ」、「ヘッドランプ4灯」などの商品も取り扱っております。
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V) 12 タイプ T10 口金 その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ウインカーランプをポジション化
用途フロントウインカー専用品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。 ガラス球形式 T10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。
用途外装パーツ
1個
429 税込472
当日出荷

タイプ H4 仕様 丸形4灯式ロービーム(ポジション球付) 消費電力(W) 12V 60/55バルブ付 口金 その他
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

本製品は電球・LEDバルブを問わずポジション点灯を可能にするユニットです。ウインカーを出すと自動で切り替わります。現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。ウインカー点滅指示が無い時、フロントウインカー(左右ランプ)を常時点灯状態にします。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様 汎用
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 付属品 H4U(14-0260U)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ タイプ T10 ホワイト 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 0.5 口金 その他
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×23 タイプ T10 定格電力(W) 1.5 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 120 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 光色 ホワイト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーポジションキット24V
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ 適合 DC24V車 セット内容 本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個 材質(本体) アルミニウム 奥行(mm) 46 定格 【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A 縦(mm) 176 横(mm) 約106 配線長 約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×26 ホワイト タイプ T10 定格電力(W) 0.2 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 15 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 1(COBタイプ) 口金 その他 全光束(Lm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正LEDポジションを常時点灯化 LEDポジションのみが点灯するので、ナビ画面が暗くならない 簡単取付・ON/OFF機能付き・防滴構造 TOYOTA86・SUBARU BRZには専用車種別ハーネスキット設定
仕様 国産12Vプラスコントロール車専用、車検対応(※使用条件あり)
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm) 29×10 定格電力(W) 1.2 明るさ(Lm) 約130 LED使用数(個) 10
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

取り付けは純正リレーと交換するだけ、接続も純正と同形状のカプラーです。 純正ウインカーの取り付け位置も解説した説明書入りで、簡単・確実に取り付け可能。
主な適合車種 CB1300SF/SB/ST(06-)・CB400SF/SB(06-07)・CBR1000RR(06-07)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)