- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- hidフォグランプのおすすめ人気ランキング
hidフォグランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新116件の「hidフォグランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォグランプ」、「PIAA HID」、「フォグランプ ステー」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
12
消費電力(W)
9.4
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
SAE
色温度(K)
Driving/6000
耐振性
10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品
取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)
8×2
対応
12V/24Vバッテリー対応
キット内容
フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)
70
電圧(V)
12
消費電力(W)
9
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
ECE、SAE
色温度(K)
Driving/6000
耐振性
10Gクリア
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
電圧(V)
12
消費電力(W)
8
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
ECE、SAE
色温度(K)
Fog/6000
耐振性
10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ
電流(A)
0.7
消費電力(W)
10
バルブ
汎用
照射角度(°)
30
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品
本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本
材質
アルミダイキャスト
電圧
DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
質量(g)
210
消費電力
10W
材質(レンズ)
アクリル製
配線長
約420mm
寸法(縦×横×奥行)(mm)
56×56×66
適合車種
汎用
防滴構造
IP67
材質(ステー)
ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合
12V専用
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ40×30
消費電流(mA)
約240
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。
海外限定モデル
定格:/H3-12v55w
セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ
ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
付属品
本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本
材質
アルミダイキャスト
電圧
DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
質量(g)
210
消費電力
20W
材質(レンズ)
アクリル製
配線長
約330mm
寸法(縦×横×奥行)(mm)
63×97×70
適合車種
汎用
防滴構造
IP67
材質(ステー)
ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フォグランプキットでも使用しているフォグランプ単体の販売。補修部品として、汎用のフォグランプとして御使用下さい。
消費電力
12V‐0.82A(10.5W)/24V‐0.4A(12.5W)
色
ブラック
セット内容
本体、特殊ナット、取付ビス
色温度(K)
5700~6200
防塵防水性能
IP68
明るさ(Lm)
12V‐452/24V‐449
照光色
ホワイト
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品
セット内容
ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット
消費電力(W)
約1.5/1灯
光源
LED
最大光度(cd)
約60カンデラ
LED使用数(個)
18ヶ/1灯
電球の種類
LED
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。
800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V)
12V直流電源専用
消費電力(W)
10
消費電流(A)
0.9
色温度
6000ケルビン(クリアの場合)
材質(レンズ)
アクリル製
明るさ(Lm)
最大800ルーメン(クリアの場合)
長さ(mm)
約300mm(ハーネス)
材質/仕上
アルミダイキャスト製ブラック仕上げ
タイプ
防滴仕様
材質(ステー)
ステンレス製
丸形マルチリフレクターフォグランプ
車検対応・ECE認証取得済
車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
品質はECE R19クラスB許可取得
12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力
HID以上の長寿命(HID:約3000h)
2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
13
電圧(V)
12
消費電力(W)
8
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
ECE、SAE
色温度(K)
Fog/6000
耐振性
15Gクリア
1個
特価
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)
130
取付幅(mm)
150
付属品
PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
色
イエロー
光源
ハロゲン球
光色
イエロー
電球の種類
ハロゲン球
電圧(V)
12
消費電力(W)
7.5
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
ECE、SAE
色温度(K)
Driving/6000
耐振性
10Gクリア
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷