- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- ih対応片手鍋のおすすめ人気ランキング
ih対応片手鍋のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新109件の「ih対応片手鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手付き鍋」、「IH対応 小鍋」、「アルミラーメン鍋」などの商品も取り扱っております。
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)
74
板厚(mm)
2.5
加工
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応
オール熱源
耐熱温度(℃)
150
底面の厚さ(mm)
0.5
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工
底面の厚さ(mm)
2.4
軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
ひとつ持っていると何かと便利な鍋。さびにくくて丈夫、長く使えるステンレス製。酸やアルカリにも強いので、コトコト煮込む料理にも向いています。
サイズ(cm)
18
材質
本体:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス
容量(L)
約2.3
寸法(mm)
約335×195×135
質量(g)
約690
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ
深型
材質
ステンレススチール
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)
2.7
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ。オール熱源対応
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂
サイズ(cm)
16
質量(g)
403
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×165×85
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)
2.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
471
容量(L)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295×155×125
深さ(mm)
鍋:73
寸法(cm)
14
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
底面の厚さ(mm)
2.6
熱くなりにくいワイヤー金具ハンドル。
オール熱源対応。
材質
本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木
板厚(mm)
2.2
加工
内側:フッ素樹脂加工、外側:アルマイト加工
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
タイプ
深型
材質
18-8(SUS304)
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
軽くて洗いがカンタン、少量調理に便利な使い勝手のいいミニサイズ
鍋の左右に注ぎ口付
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
色
レッド
サイズ
14cm
サイズ(cm)
14
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
本体寸法(幅W×全長×高さH)
150×280×75(mm)
底面の厚さ(mm)
1.8
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)
0.6
こげつきにくく保温性に優れています。
ハンドルは3点リベットでしっかり丈夫です。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、はり底(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
底面の厚さ(mm)
3.0
便利な目盛り付き。
用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質
アルミニウム
材質:18-0ステンレス鋼(モリブデン入り・チタン添加)。IH対応。
材質
本体:18-0ステンレス、フタ:18-8ステンレス
板厚(mm)
1
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキンEL2層)、外面:焼付塗装、ハンドル・ツマミフェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
色
ブラウンメタリック
RoHS指令(10物質対応)
対応