- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- jst 1.25のおすすめ人気ランキング
jst 1.25のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新177件の「jst 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ 1.25mm」、「超小型コネクタ」、「1.25mmピッチ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
最大:125
耐電圧
AC250V/1分間
定格電流(A)
最大:1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
仕様
ELVおよびRoHS対応済み
適合
ハウジング:51021
種別
基板用ヘッダー
色
ナチュラル(Nylon Off White)
ピッチ(mm)
1.25
定格電圧(V)
125(最大)
耐電圧
AC250V/1分間
列数
1
定格電流(A)
1.0(最大)
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
材質(コンタクト)/処理
りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)
ナイロン66
形態
ストレート
接触抵抗(mΩ)
20以下
難燃性
94V-0
適合パネル厚さ(mm)
0.8
挿抜耐久
30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
コンタクト保持力
4.90N(1.10lb)。(最小、1極あたり)
ピンサイズ
Blade
仕様
クリンチ有り。RoHS対応品
適合
XHP-※
材質
黄銅・66ナイロン
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC。(AWG#22使用時)
表面処理
銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
30~22
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
難燃性
94V-0
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
仕様
ELVおよびRoHS対応済み
適合
ハウジング:51021
種別
基板用ヘッダー
長さ(mm)
PCテール:2.30
幅(mm)
3.20
色
ナチュラル(Nylon Off White)
高さ(mm)
4.20
ピッチ(mm)
1.25
使用温度範囲(℃)
-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
125(最大)
耐電圧
AC250V/1分間
列数
1
定格電流(A)
1.0(最大)
材質(コンタクト)/処理
りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)
ナイロン66
形態
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
適合パネル厚さ(mm)
0.8
挿抜耐久
30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
コンタクト保持力
4.90N(1.10lb)。(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)
1.50
ピンサイズ
Blade
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様
RoHS対応品
適合
ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)
32~24
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297
定格電圧(V)
250(AC・DC)
耐電圧
AC1000 1分間
定格電流(A)
3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合電線
AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
仕様
コンタクト数 = 5。行数 = 1。ピッチ = 1.25mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = GH。併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ。ボディ向き = ライトアングル, ストレート。長さ = 7.5mm。幅 = 4.15mm。深さ = 5.7mm。ハウジング材質 = PBT。。1.25 mm電線対基板GHシリーズハウジング. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチハウジングは、ハウジング-コンタクト間の低挿入力及び安全ロックを提供できる設計です。 1.25 mm GHシリーズのコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番< 752-1721') 752-1721/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズトップエントリヘッダについては、代表品番< 752-1762') 752-1762/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズサイドエントリヘッダについては、代表品番< 752-1790') 752-1790/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様
ELVおよびRoHS対応済み
適合
ウエハー:53047、53048、53261、53398。ターミナル:50058、50079
種別
圧着ハウジング
形状
メス形状
色
ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
ピッチ(mm)
1.25
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
125(最大)
耐電圧
AC250V/1分間
列数
1
定格電流(A)
1(最大)
材質(ハウジング)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
難燃性
UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)
3.95×3.20
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ライトアングル
パネルマウント
不可
コンタクト挿入力
4.9N(1.10lb)。(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
4.90N(1.10lb)。(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)
1.5
材質
りん青銅、錫メッキ
定格電圧(V)
(最大)125
定格電流(A)
(最大)1、(AWG#32)0.8
被覆ストリップ長(mm)
1.4~1.9
仕様
シリーズ = PicoBlade。シリーズ番号 = 15134。ケーブル長 = 300mm。許容電圧 = 125 V。許容電流値 = 1 A。シース色 = 黒。コネクタ1行数 = 1。コネクタ2行数 = 1。コネクタ1極数 = 3。コネクタ2極数 = 3。コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス。ピッチ = 1.25mm。。Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ハウジング:XHシリーズ
材質
りん青銅
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC。(AWG#22使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
電線被覆外径(mm)
1.2~1.9
仕様
RoHS対応品
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
仕様
RoHS対応品
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様
RoHS対応品
種別
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
種類
裸圧着端子
幅(mm)
0.9
メッキ厚(μm)
嵌合部:0.889、ターミナル:0.914
高さ(mm)
1.4
材質
金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫
種別
ターミナル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
0.8、1(最大)
適合
ハウジング:51047
被覆外径(mm)
0.50~1.00
仕様
コネクタ A = 圧着コネクタ。コネクタ B = 圧着コネクタ。。GHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷