koso リレーのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
110件の「koso リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインカーリレー」、「バイク ウインカーリレー交換」、「IC リレー」などの商品も取り扱っております。
高性能ICウインカーリレー PMCランキング1位
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ICウインカーリレー ハリケーンランキング2位
LED及び通常電球、リレーは2及び3端子に対応。
仕様LED及び電球にも対応。接続ハーネス、マウントラバー付。適合車種3端子仕様 0.1~180W対応 12V用
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷

ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウランキング3位
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)ランキング4位
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
1個
479税込527
当日出荷

LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)ランキング5位
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
1個
679税込747
当日出荷

LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
1個
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして電圧(V)12規格10W×2+3.4W
1個ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用電圧(V)6仕様2ピン規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
1個ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
1セット
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷

LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
1個
3,490税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リア周りをスッキリさせるフェンダーレス。
付属品リフレクター、LEDナンバー灯材質スチールブラック主な適合車種マジェスティS
1セット
6,998税込7,698
4日以内出荷

大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

泥はね等を最小限に抑える実用性とリア周りを引き締めるドレスアップを兼ねるアイテム。 純正エアBOXと併用前提
材質ABSブラック主な適合車種マジェスティS
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷

車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換電圧(V)12
1個
3,398税込3,738
当日出荷

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24定格電流(A)30消費電流(mA)150使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
959税込1,055
当日出荷

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)