- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m16 p1.5 ボルトのおすすめ人気ランキング
m16 p1.5 ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新147件の「m16 p1.5 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12 ピッチ 1.5 ボルト」、「m16 ピッチ 1.0」、「水温センサー」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
パック単位の小口販売です。
種別
全ネジ
材質
SCM435
硬度
HRC39~44
ねじ長さ(mm)
-
表面処理
黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル細目
ねじの呼び
M12
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1..5
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
オイル交換時の同時交換がおすすめ。
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
ボルト頭部形状
六角二面幅
六角軸二面幅(mm)
14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
寸法l2(mm)
12.5
熱処理
焼入
材質
S45C
熱処理
焼入(先端球面部)HRC50~56
表面処理
ユニクロームメッキ
付属品
ロックナット1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
材質
SCM
種別
半ねじ
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
種別
全ネジ
材質
SUS304
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
六角対辺(mm)
14
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目