- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- m18 1.5 susのおすすめ人気ランキング
m18 1.5 susのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新192件の「m18 1.5 sus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M18 1.5」、「排気温度センサ」、「ボルト 18mm」などの商品も取り扱っております。
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質
ステンレス
寸法(mm)
M18×10 P1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)
200
表面処理
三価クロメート
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続
形状
隔壁ソケット
使用流体
空気、水、その他
接続ねじ種類
Rc
材質
SUS316
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐腐蝕用タイプ
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
精度表記
STD
種別
上タップ
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。
O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
色
シルバー
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
硬度
HRC34~43
表面処理
四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/三価ホワイト
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
規格
2種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容
パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
446.4
ケース寸法(mm)
85×195×30(H)
材質(ケース)
プラスチック
アズワン品番
64-7964-85
ねじサイズ
M18-1.5(極細)
リコイル数
6個
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容
リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
446.4
ケース寸法(mm)
85×195×30(H)
材質(ケース)
プラスチック
アズワン品番
64-7964-81
ねじサイズ
M18-1.5(極細目)
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
27
質量(g)
49
アズワン品番
64-7964-95
入数
5個
ねじサイズ
M18-1.50(極細目)
1袋(5個)
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
三価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付
5P
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
食付
4P
関連資料
技術情報はこちら(75MB)