magunettoのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
24,277件の「magunetto」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア開閉ストッパー」、「マグネット 布」、「マグネット」などの商品も取り扱っております。
スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして 材質 PET+ゴムマグネット 厚さ(mm) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプ マグネット エコマーク認定 認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製のキャビネットに最適なマグネット付き。横長ファイルにも対応するワイドタイプ。底面にはマグネットシート付き。棚の端まで置ける便利なL型タイプ。
材質 スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×297×212
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。 重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。 ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本紐釦貿易マグネットボタン
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
1袋(5組)ほか
839 税込923
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
229 税込252
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マグネット内蔵でスチール面にしっかりと止まります。不織布が汚れたら、カートリッジを入れ替え両面使えて経済的です。狭いスペースも消しやすいです。
仕様 強力マグネット内蔵・ホワイトボード用リバーシブル 材質 本体:再生ABS樹脂、磁石:異方性マグネット。、芯材:八方ポリウレタン。、布:フェルト シルバー タイプ 交換式タイプ 磁束密度 (表面)900G 繰り返し・詰め替え 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。
セット内容 マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書 高さ(mm) 28 寸法(Φmm) 54 材質/処理 本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
1組
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)マグネットクリップ
仕様 裏面マグネット付 材質 (スチール、カバー)ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 43×53×33 保持枚数 A4コピー用紙で約80枚
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(4個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びやすい取っ手付き。 そのまま床置きもできます。 フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L) 9 材質 (本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂 形状 半円 寸法(mm) 284×163×320 質量(kg) 15 耐荷重(kg) (フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3 入数 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 フタの種類 フタなし 商品タイプ 本体
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 付属品 3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き) 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ × 定格電力(W) 1500まで 定格 15A 125V 1500Wまで 適合規格 PSE適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4個口 コンセント形状 3P抜け止めアース付 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く 機能 【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× フック 【壁掛け用】○ 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター × マグネット 差込口形状 【本体】3ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。軸径4.5、6.0 及び 8.0のドライバ―に使用できます。
セット内容 緑×1(軸径4.5mm用)、オレンジ×1(軸径6.0mm用)、青×1(軸径8.0mm用)、プラスチックケース入り 全長(mm) 21
1セット
1,798 税込1,978
翌日出荷

手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用
用途電装/LEDランプ 質量(g) 92 コード長さ(m) 3 本体寸法(mm) 約91×62×67 防塵防水性能 IP65相当 起動電圧 DC12V/24V車共用
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 165(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に 寸法(mm) 70×38×50 質量(kg) 1.0×2個 吸着力(N) 66(6.7kgf) 精度 平行度・平面度:10μm、直角度:20μm 適合パイプ径(Φmm) 20~40 アズワン品番 64-7910-09 入数 2個
1組(2個)
45,300 税込49,830
翌日出荷

お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 フレキシブルで曲面にも対応しています。 アイディアしだいで幅広く活用できるマグネットシートロールです。
商品タイプ ロール 材質 PVC 等方性マグネットシート 仕様 マグネット式 厚さ(mm) 0.8 白ツヤ 吸着力(N) 0.37 N(1cm2あたり) 磁束密度 (表面)390G
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンフレットや作業指示書をめくって見れる構造です。裏表閲覧可能です。受付、工場現場などでも紙が汚れず閲覧できます。マグネットで金属面に簡単に装着できます。
用途工場や受付などでのマニュアル参照に トラスコ品番 120-2183 セット内容 A4収納ファイル×5 厚さ(mm) 40 材質/仕上 ビニール、ABS樹脂、金属 サイズ A4 質量(g) 400 タイプ A4タテ型・壁付 背幅(mm) 40 縦(mm) 325 横(mm) 260
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷