oリング 携行缶のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「oリング 携行缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 耐油」、「携行缶 20l」、「携行缶 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
ガソリン携行缶補修部品。紛失・定期的な交換などの補修用。
セット内容 給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個 材質 NBR 質量(g) 8 危険物の類別 非危険物
1セット
299 税込329
当日出荷

適合 EM-126/127/128共用 セット内容 キャップ用3枚、ノズル用2枚 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

適合機種 ・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 55×40×3
1個
499 税込549
当日出荷


1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材 適合 FK-10、20A、SK-674、675 材質 ゴム 質量(g) 25 危険物の類別 非危険物
1個
829 税込912
当日出荷

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

適合 TS-2 適合機種 YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20 材質 NBR 外径(Φ) 17mm2 危険物の類別 非危険物
1個
139 税込153
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52・FK-10・FK-20共用、本体口部パッキン。
用途ガソリン携行缶 部材 適合 F-50/51/52共用 材質 ゴム 質量(g) 91 危険物の類別 非危険物
1個
239 税込263
当日出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品 ノズル 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 材質(ホース) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分 天然ゴム、SBR 厚さ(mm) 3 種別 フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃) -50~70 規格 10K 耐熱性 硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間) 伸び(%) 250 引張強度(MPa) 3 硬さ(デュロメータA) 63 圧縮永久歪(%) 22(70℃、22時間)
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル(ホース)用1個・給油ノズル(口金)用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材 適合 F-50/51/52共用 質量(g) 20 危険物の類別 非危険物
1個
669 税込736
当日出荷

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FX-505・510・520共用、パッキンセット。セット内容。 キャップ用1個・給油ノズル用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材 適合 FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20 材質 ゴム 質量(g) 30 種類 3種 危険物の類別 非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。 ●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。 ※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm) 120×150×1
1個
699 税込769
当日出荷

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-03専用、パッキンセット。セット内容。 キャップ・給油ノズル共用2個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材 材質 ニトリルゴム (3種) 質量(g) 25 種類 給油口用、エアー調整ネジ用、ノズル用(計3個) 危険物の類別 非危険物
1個
629 税込692
当日出荷