oリング 150mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
305件の「oリング 150mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 150」、「Oリング 140mm」、「oリング 内径 80mm」などの商品も取り扱っております。
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKランキング1位
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A。(NOK)A305
1個
47税込52
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

Oリング 森清化工ランキング2位
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

オイルフィルター Oリング H 91302-KF0-003 KIJIMA(キジマ)ランキング3位
1個
129税込142
当日出荷

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKランキング4位
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
1個
31税込34
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(323種類の商品があります)

Oリング 1AG NOKランキング5位
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

1個
41税込45
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
1個
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
36税込40
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
1個ほか
20税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(174種類の商品があります)


機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)


耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29税込32
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
1個
269税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
26税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

純正同形状のOリングです。
形状Oリング幅(mm)2.4内径(Φmm)52.6純正品番スズキ:09280-54001
1個
159税込175
当日出荷



耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
1個
129税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)