oリング12mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
180件の「oリング12mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 内径12mm」、「oリング 10mm」、「oリング 極小」などの商品も取り扱っております。
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKランキング1位
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
36税込40
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

交換用ゴムパッキン タカギランキング2位
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキントラスコ品番381-3941材質EPDMゴム質量(g)4内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
279税込307
当日出荷

Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業ランキング3位
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
1個
24税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカランキング4位
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
1個ほか
20税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(174種類の商品があります)

P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコランキング5位
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-12内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
1個
760税込836
当日出荷

内径d(Φmm)12.3±0.19材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-12.5外径(Φmm)17.1機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5
1個
100税込110
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
26税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】。3×1(20)。4×1(20)。4.5×2(20)。5×2(20)。6×2(20)。6×2.5(20)。6×3(20)。7×2(20)。8×2(20)。9×2(5)。10×2(5)。12×3(5)。13×3(5)。14×2.5(5)。17×2.5(5)。18×4(5)。20×2(5)。22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
1,710税込1,881
当日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
1個
99税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
1個
31税込34
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(323種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(153種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
1個
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A。(NOK)A305
1個
47税込52
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29税込32
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)


合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
1個
269税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

1セット
269税込296
当日出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
1個
129税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)