o2センサー 交換のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
142件の「o2センサー 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「O2センサー スバル」、「排気温度センサ」、「AFセンサー」などの商品も取り扱っております。
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に 仕様 オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm 全長(mm) 60 高さ(mm) 50 差込角(mm) 12.7 サイズ(mm) 22
1個
999 税込1,099
当日出荷



コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品 専用巾着袋 適合 2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm) 70×110×16 コード長さ(mm) 550 ディスプレイ 2インチ 使用環境温度(℃) 0~50 定格作動電圧(V) DC12 言語表示 英語 関連資料 Pコード表(8.2MB) 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


優れた性能、瞬時に得られる測定結果。 本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。 センサ駆動に電力が不要。 低価格の酸素計が製造可能。
用途酸素濃度測定用センサ TGK品番 169-80-18-20 適合本体 GOA-6H 質量(g) 11 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 19×31
1個
13,980 税込15,378
当日出荷



排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。 O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。 クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に 材質 CRV-6150 差込角(mm) 9.5(3/8) ねじ径 M18×P1.5 二面幅(mm) 20.5
1個
799 税込879
当日出荷

ピッチ(mm) 1.5 差込角(mm) 9.5 ねじ径 M18 二面幅(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

適合メーカー DAIHATU 主な適合純正品番 89465-B2091
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

車の排気中の酸素の量を測定する部品です。
用途酸素量を測定するセンサー
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm) 40 ねじ径 M18×P1.5 六角対辺(mm) 19 差込角(sq.) 9.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質 ステンレス 寸法(mm) M18×10 P1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷