- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- obd2バックアップのおすすめ人気ランキング
obd2バックアップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新74件の「obd2バックアップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー交換用 バックアップ電源」、「サージプロテクター バッテリー」、「ジャンプケーブル」などの商品も取り扱っております。
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。
本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。
接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。
12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。
(※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用
適合
12V車
セット内容
本体×1個。9V用配線(230mm)×1本。ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本
ヒューズ
ガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V
ヒューズ容量(A)
6
取扱説明書
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
セット内容
本体 1個。9V用配線 1本。12V用配線(ワニ口)1本。9V電池1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
メモリー消失を防ぐ!バッテリー交換作業時の必需品。
バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。
電源は単4型乾電池×6本(別売)を使用。
3つのLEDインジケーター表示で
(1)乾電池の残量
(2)コネクタの接続状態
(3)バックアップ状態が
視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
また、OBDⅡコネクタ接続のため、簡単・確実に給電可能。
バッテリー交換作業の妨げになりません。
色
ブラック
質量(g)
59
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
73×79×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クリップの脱落や接点不良を防止するロック構造。
先端、両サイドも挟める挟み口形状。ヒューズ搭載。
単三乾電池8本で12V出力となり、幅広い車種への適合を実現。
用途自動車やバイクのバッテリー交換時のメモリー保護に。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
材質(本体)
[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC
質量(g)
約200
ケーブル長(m)
約1
電池
単3アルカリ電池(別売)8本
使用環境温度(℃)
0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約126×70×18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。
全長(mm)
185
質量(g)
45
定格電圧(V)
12
使用電池
006P(9V)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バッテリー取り外し時、車載PCメモリーを保護!!
AC100VコンセントからDCVに変換・安定供給
簡易取り扱いのメモリーバッカアップツール
バッテリー交換時の切電により消去される恐れのある、ナビ・CP内の保存データなどをOBDⅡ端子から外部より補助電流を供給して各メモリーを保護することができます。
入力電圧(V)
AC100(MAX2A・24W)
出力電圧(V)
DC12(MAX2A・24W)
コード長さ(m)
AC/DCアダプター:2.8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。
12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。
仕様
12V車/24V車対応
付属品
シガー変換コネクタ(MB-801-12)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに
タイプ
オス
材質
PA66
色
赤茶
寸法H(mm)
24.4
寸法D(mm)
33
寸法W(mm)
49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。
OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。
(ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用
付属品
専用巾着袋
適合
2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)
寸法(mm)
70×110×16
コード長さ(mm)
550
ディスプレイ
2インチ
使用環境温度(℃)
0~50
定格作動電圧(V)
DC12
言語表示
英語
関連資料
Pコード表(8.2MB)
取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。
用途自動車用バッテリーバックアップ
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)
バッテリー容量(mAh)
6000
出力
USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)
充電方式
充電用USB5V電源(PC不可)
充電時間(時間)
約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)
付属品
806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カード
インジケータ
残量:5個のLEDで7段階表示
寿命
サイクル:約2000回(目安)
保護機能
(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度
使用温度範囲(℃)
0~45(本体)、-10~45(環境)
ケーブル長(mm)
バッテリークリップ変換:全長470
バッテリー電圧(V)
3.2
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池
鉛
付属品
AC100V充電アダプター・シガーコード
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。
4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。
使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。
ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト
定格電圧(V)
DC12
バッテリー容量(mAh)
16000(3.2V)
付属品
パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個
質量(g)
約930
使用温度範囲(℃)
0~45
電流(A)
300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
224×94×42
最大電流(A)
600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A
適合車
ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
寿命
2000回
使用環境温度(℃)
-10~45
保存温湿度範囲
-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)
充電入力電源(V)
DC15/1A
保護回路
短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電
充電時間(時間)
約6(AC充電器の場合)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。
質量(g)
99
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×25×45(コード・突起部除く)
内蔵ヒューズ
低背ヒューズ
ヒューズ容量(A)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。
車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。
「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。
適合機種
YPF7520
ケーブル長(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。
USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)
DC12
バッテリー容量(mAh)
5400
セット内容
保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース
質量(g)
590
出力
ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A
ケーブル長(m)
0.7
入力
DC5V、1A
本体サイズ(mm)
143×80×17
充電時間(時間)
約6
充電可能回数
約300
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ジャンプスターター(47124)用標準部品。
質量(g)
150
全長(cm)
黒17.5・赤27.5(ケーブルのみ、クリップ部無)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷