- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ptfeフッ素樹脂パウダーのおすすめ人気ランキング
ptfeフッ素樹脂パウダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「ptfeフッ素樹脂パウダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFE粉末」、「PTFE スプレー」、「PTFE パウダー」などの商品も取り扱っております。
名称
カオリン
等級
EP
化学式
Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)
98以上
化学組成
なし
アズワン品番
89-0064-98
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様
入線用無害平滑剤
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質
タルク
危険物の類別
非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。
機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。
トラスコ品番
477-7964
種別
フッソ樹脂パウダースプレー
使用温度範囲(℃)
-60~280
主成分
PTFE
耐熱温度(℃)
280
粘度
乾燥皮膜
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー
使用方法
クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
非水溶性
1本(400mL)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
材質
合成樹脂
危険物の類別
非危険物
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)
58
外径(mm)
30
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。
ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。
再使用が出来ますので経済的です。
色
自然色
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質
ポリスチレン
比重
1.05g/mL
屈折率
1.59/589nm(25℃)
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度
2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
液体樹脂として、左官工事でもよく利用されるアクリル樹脂が「粉末濃縮」タイプとして発売となりました。粉末なので使いやすく、空合わせなどで保存の場合にも役立ちます。塗り壁材料の強度UPや付着力UPなど様々な状況でお使い頂ける樹脂です。
容量(g)
500
成分
アクリル樹脂(粉体)
仕様
産地 製造地:淡路島
危険物の類別
非危険物
1袋
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハサミを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット(R)加工」です。
タイプ
食品不可
種類
ポリ袋
樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに
使用方法
熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。
危険物の類別
非危険物
入数(本)
1
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
比重
0.91
耐熱温度(℃)
約120
荷重
4.6kg/cm3
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別
非危険物
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180