pwm コントローラのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,115件の「pwm コントローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc モーター コントローラー」、「12vスピードコントローラー」、「調光コントローラー」などの商品も取り扱っております。
PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。 2018年トラスコ掲載ページ 3 0736
1台
特価
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ
LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,080 税込2,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類 工作キット モーター 使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A) 平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V) DC2~3 回転制御 スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×73×16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A) 15 電圧(V) 100 連続使用時間(分) 30 ヒューズ ガラス管ヒューズ 最大負荷(W) 1500 回転数(%) 0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様 電源電圧 = 6 → 15 V dc。許容電流値 = 3 A。定格電圧 = 6 → 15 V dc。コンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ。制御入力 = 電圧。取付けスタイル = パネル取り付け。長さ = 62mm。幅 = 41mm。深さ = 40mm。寸法 = 62 x 41 x 40 mm。。Motor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peak RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。 仕様 【自己消耗S】<10mA 寸法(mm) 119×75×27.5 質量(g) 122.47 入力 (最大PV)50VDC 保存温度(℃) -35~80 端末 【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ) 公称電圧(V) 12/24(自動認識) 充電電流(A) 10 動作温度(℃) -35~-45 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.32MB) (3.56MB)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

TAIYO(クロダニューマティクス)スピードコントローラ
使用温度範囲(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 使用圧力(MPa) 0.05~1 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。 PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。 この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。 ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。 低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。
出力数 PWM:1 コントロール 電流 ピン数(ピン) 8
1袋(2個)ほか
1,070 税込1,177
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 6 → 15 V dc。許容電流値 = 3 A。定格電圧 = 6 → 15 V dc。コンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ。制御入力 = 電圧。取付けスタイル = 自立式。長さ = 26mm。幅 = 31mm。深さ = 18mm。寸法 = 34 x 27 x 18 mm。。Motor Voltage Regulator. A variable speed regulator unit is for use with electric motors, miniature drill equipment etc. Its very small size which allows it to be easily installed, especially where space limitation is an important factor. Adjustment is by a miniature slotted screwdriver (supplied) allowing preset speeds to be securely set. Speed regulation is by PWM which provides proportional output control and helps to maintain torque. Provided with spade connectors on input power lead.Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,270 税込3,597
5日以内出荷

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様 雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 387-1410 適合機種 BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g) 75 定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 使用範囲 100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 56×85×39 コントロール幅 約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マリンテックLED調光器
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整! LED照明用調光器 12/24Vで使用可能
寸法(mm) 88×58×35 質量(g) 50 出力(W) 19(24V時) 電流(A) 8 電圧(V) DC12~24
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm) 62×85×35 定格電流(A) 30 入力電圧(V) DC12-24
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

PICマイコンを搭載することで高分解能PWM制御が可能となりラズペリーパイで容易にDCモータを滑らかに駆動させることを可能とします。 「PICと楽しむ Raspberry Pi 活用ガイドブック」第9章ではでは本ボードとDCモータ、標準カメラ、市販のギヤボックスなどを組み合わせることで作例として ネットワーク経由でストリーミング配信を見ながらリアルタイムで操縦する”リモコンカー”を製作します。
仕様 【リモコンカー製作用別途購入パーツ】RaspberryPi本体、RaspberryPi標準カメラ、単3ニッケル水素電池×2本、モバイルバッテリー5V出力、タミヤ製ダブルギヤボックス(左右独立4速タイプ)ItemNo70168、タミヤ製オフロードタイヤセットItemNo70096、タミヤ製ボールキャスターItemNo70144 付属品 部品表×1部、車台×2枚、電池BOX×1個、ネジ類 出力 (LED)1点 電源 RaspberryPiより給電モータ 使用温度範囲 0~40℃(結露なきこと) 本体質量(g) 約22 対応OS Raspbian 対応機種 RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×65×22(突起部除く) 動作温湿度範囲 温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと) コネクタ 2点スイッチ点数×1点
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番 468-6926 質量(g) 80 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×34×84(突起部除く) 使用電力(W) 最大/200(2A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
1台
1,600 税込1,760
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
3,770 税込4,147
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g) 約30(本体のみ) 周波数(kHz) 約20(PWM) 電源電圧(V) DC24 ±10%以内 使用環境 0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境 -10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 電流制限(A) 3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本 質量(g) 95 電圧(V) 電源:12~24(D.C.)±10% 周波数(kHz) 16(PMW) 定格出力電流(A) 3以下 出力電流(A) (最大)15以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷