sgm-1のおすすめ人気ランキング

2026/04/07更新
294件の「sgm-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SGM」、「比重計」、「マグネットグリッパー」などの商品も取り扱っております。

丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング2位
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング3位
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ランキング4位
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10]ボルトM8×45適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
859税込945
当日出荷

糸ループ 日本紐釦貿易ランキング5位
1袋(20本)
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低刺激タイプは、毎日貼りかえる方へ・テープによる「カブレ」に困っている方へ・お子様や肌の敏感な方へおすすめです。透湿性が高くムレにくい。薄くしなやかで皮ふの動きにフィット。マイルドな貼り心地。はがす時の痛みが少ない。
テープ長さ(m)7
1巻
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
1個
3,500税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980税込41,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.可動用ブレーキ付きケーブル可動用ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
1本
219税込241
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

防滑性・消音性・衝撃吸収効果があります。
用途工場内作業ライン用マットなど。材質合成ゴム(SBR)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)5質量(g)520
1枚
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極低刺激性絆創膏。 柔軟性・透湿性に優れた汎用性不織布タイプ。 ガーゼの固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)7
1式(6巻)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
379税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
1箱(25枚)ほか
6,398税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付シルバーホワイト
1個
549税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ケニスSEM試料台
走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
材質アルミニウム
1組(10個)
3,498税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)マグネットグリッパー SGM
永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
センサーなしスイッチ出力なし
1個
37,980税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 100 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。3 種類の高い腐食応力を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 986 g
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2594アズワン品番65-8026-14
1個
2,498税込2,748
7日以内出荷

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
1台ほか
139,800税込153,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)