- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- sgm-1のおすすめ人気ランキング
sgm-1のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新118件の「sgm-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SGM」、「ボルトを緩める」、「比重計」などの商品も取り扱っております。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
標準網なし
色
シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
低刺激タイプは、毎日貼りかえる方へ・テープによる「カブレ」に困っている方へ・お子様や肌の敏感な方へおすすめです。透湿性が高くムレにくい。薄くしなやかで皮ふの動きにフィット。マイルドな貼り心地。はがす時の痛みが少ない。
テープ長さ(m)
7
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ
形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい
先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
プラスチック網付です。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
極低刺激性絆創膏。
柔軟性・透湿性に優れた汎用性不織布タイプ。
ガーゼの固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)
7
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質
(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。
変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。
専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。
平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨
厚さ(mm)
2
シリーズ
スーパーグリーン
ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付
種類
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
材質
ABS樹脂
仕様
クーラーキャップ兼用止水板付
色
シルバーホワイト
走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
材質
アルミニウム
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 100 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。3 種類の高い腐食応力を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 986 g
仕様
●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2594
アズワン品番
65-8026-14
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
膝を傷めず楽々作業できます。軽量で持ち運びも簡単です。汚れても水で簡単に洗い流せます。
用途草抜き・土作り等の作業時の膝の保護。
材質
EVA
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 125 で、プラスチックベアリングが使用されています。スプリングスチール製のロックが付いています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 1860 g
仕様
●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2595
アズワン品番
65-8027-95
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。
電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様
VCCI:クラスA
質量(g)
本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)
電源(V)
DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
5(別途配線により600mまで延長可能)
対応OS
Internet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:70×100×25(ゴム足含まず)
保護等級
IP55
最大消費電力(W)
最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)
インターフェース
RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリー
OSが推奨する環境以上
処理能力
NTP:最大100パケット/秒
外部出力端子
スクリューレス端子(2系統)
LEDランプ
3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU
1GHz以上
出力信号
時刻補正/アラーム/GPS受信状態
接点仕様
無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)
動作湿度(%)
20~85(結露なきこと)
アンテナ
受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
補正機能
内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
受信感度
-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)
本体:-10~50、アンテナ:-20~60
対応プロトコル
【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)
0.1
測定力(N)
5以下
インジケータ
SSI-150S
指示誤差(mm)
±0.1
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。
材質
特殊工具鋼
形状
ストレート(打撃)
安定した性能、信頼できる安全性、低消費電力、高精度を特徴とした温度湿度計です。
製造、研究室、物流、食品、衛生、空調工学と環境保護の分野で広く使用されています。
周囲温度、湿度、露温、湿球温度、K型熱電対温度の5項目を測定できます。
温度単位を℃または°Fに切り替えることができます。
最大値、最小値、平均値を表示できます。
上下限アラーム機能付き 上記5つの測定項目の上限と下限を設定できます。 アラームが鳴るとブザーが鳴り、画面にアラーム表示が表示され、音声アラームをオンまたはオフにすることができます。
自動データ保存機能により、自動保存の時間間隔を設定でき、999 グループのデータを保存できます。 保存されたデータは本体上で確認したり、削除したりすることができます。
湿度データの補正機能 - 湿度を調整できます。
仕様
許容範囲:2.5℃ or 0.75%t, グレード II.
長さ(mm)
163
幅(mm)
77
厚さ(mm)
36
質量(g)
316
測定範囲(℃)
熱電対:-50 ~1200
精度
±2.0℃ or ±0.4%
分解能(℃)
0.1
応答速度
30秒
熱電対
K熱電対をランダムに装備し、測定を行います。、範囲: 50~300℃, 許容範囲: 2.5℃ or 0.75%t, グレード II.
関連資料
(0.45MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
66
種類
関連部品
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応