t型コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
669件の「t型コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅線接続」、「BNC T型コネクタ」、「c型コネクタ」などの商品も取り扱っております。
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類 T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中継用のT型コネクタです。
種類 コネクタ インピーダンス(Ω) 50 形状 T形 コネクタ BNCオス-メス・メス アズワン品番 64-0848-29
1個
569 税込626
当日出荷


RoHS対応品
種類 T形コネクタ 材質 無酸素銅にすずメッキ アズワン品番 64-7867-22 RoHS指令(10物質対応) 対応 適用電線断面積(mm2) 61~76
1個
600 税込660
翌日出荷

1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

末松電子製作所T型コネクター
サルネットの接続用
対象動物 サル 長さ(cm) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル
1個ほか
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類 T形コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。 材質/仕上 電気すずメッキ 種類 分岐接続用端子
1箱(100個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類 ホース継手 形状 ティー 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質 ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃) -10~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷

種類 T形コネクタ 材質 無酸素銅にすずメッキ 適合電線(mm2) 155~190 アズワン品番 64-2221-18
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線 AVまたはAVS0.3~1.25 材質 コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm) 240 質量(g) 470 適合端子 7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格 【電力会社規格適合】九州
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他 ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用 トラスコ品番 455-8855 適合機種 イズミ油圧工具 種別 T型コネクタ 質量(kg) 0.6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番 366-5291 定格電圧 AC500V 耐電圧 AC1500V 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3max 周波数帯域(Hz) 0~4G 変換内容 BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷