- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- t型トルクレンチのおすすめ人気ランキング
t型トルクレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新152件の「t型トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T型トルクスレンチ」、「トルクレンチ 空転式」、「トルクコントロール」などの商品も取り扱っております。
締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。
カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。
人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。
作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
回転方向
右回り(時計回り)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
軸長(mm)
32
二面幅(mm)
【ビット差込口】6.35
負荷方向
右
用途トルクバリオ[[(R)]]は付属のトルクセッターを使用して、締め付けトルク値を5~14Nmの範囲に連続的に設定できます。
ハンドル部がマルチコンポーネントのため、滑りにくく、手に快適で、使いやすさに優れます。
6mm軸の交換ブレードです。
ねじを開ける場合は、ねじ締め時より50%増のトルクで開けられます。
EN ISO 6789に従って製造され、±6%以内の精度を維持します。
トラスコ品番
492-2280
商品構成
単品
締付トルク(N・m)
5~14
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質
クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 0813
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。
握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。
スライディングTハンドル付き。
仕様
検査データ付、アジャスタブル型
付属品
専用プラケース、スライディングTハンドル付き
質量(g)
280
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
最小目盛(N・m)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
両手操作形。
軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。
目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。
両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
プレセットタイプのトルクドライバーです。
空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに
種類
プレセット形
精度(%)
±6
負荷方向
右
主な用途
自動車部品・家電製品の組立作業
六角穴対辺(mm)
6.35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.2MB)
種類
単能形
トルク調整範囲(cN・m)
500
精度(%)
±10
全長(mm)
160
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
エスコ品番
EA723VM-6
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
超音波カッターの固定ビス締め付けにおススメ
作業者が変わっても同じトルクで締め付け可能
対応機種
ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン/ZO-80-2
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。
対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
トラスコ品番
494-2591
全長(mm)
72
質量(g)
115
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類
ヘッド交換形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。
空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)
110
最小目盛(cN・m)
0.5
六角穴対辺(mm)
6.35
取扱説明書
(0.9MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。
セット内容
プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター
測定方向
右回転専用
最小目盛(N・m)
0.1
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番
487-9431
種類
ハンドル
差込角(mm)
6.35
商品構成
単品
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷