- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- tasco トルクレンチのおすすめ人気ランキング
tasco トルクレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「tasco トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMAコネクタ トルクレンチ」、「M12トルクレンチ」、「トルクレンチ m16」などの商品も取り扱っております。
校正証明書付
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
セット内容
TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)。TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)。TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)。TA771CS-2(ケース)
仕様
R410A専用
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応
安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状
ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)
10~75
主な用途
冷媒機器
セット内容
本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース
フレアサイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8
口径(Φmm)
17、22、24、27、26、29
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
8~38
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.29
寸法A(mm)
26.6
寸法B(mm)
8.2
寸法C(Φmm)
20
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
175
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
1.5~8
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.11
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
7.5
寸法C(Φmm)
26.5
寸法S(mm)
24
寸法T(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様
新冷媒用
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
精度
±3%
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
●持ち運びに便利です
●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
セット内容
ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750
質量(kg)
2
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます
●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様
校正証明書付
精度
(トルク)±4%
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
材質
ステンレス、合金
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用
全長(mm)
128
質量(kg)
0.33
精度
±5%
有効長(mm)
1.2
寸法D(mm)
12
頭部寸法(mm)
W:8、C:16、b:4
精度(%)
±5
最小単位
1
最大トルク時の手力(N)
9.8
トルク調整範囲(cN・m)
50~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止
校正証明書
付き
種類
プレセット形
ヘッド形状
モンキ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用