- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- usb シリアル変換モジュールのおすすめ人気ランキング
usb シリアル変換モジュールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「usb シリアル変換モジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb 変換基板」、「シリアル通信ケーブル」、「usbシリアルケーブル」などの商品も取り扱っております。
USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)
1.8
色
黒
電圧(V)
5.0
コネクタ形状
USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
電流(mA)
最大75
使用環境温度(℃)
-40~85
入出力信号
L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]
オス形状
USB Type-A
メス形状
QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
QI 6P 2.54mmピッチ
コネクタ2
USB Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
26×16
仕様
Vカット済み3枚続き
付属品
0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本
仕上処理
スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)
約1.8
色
黒
コネクタ形状
USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
出力電圧(V)
約5
出力電流(mA)
最大75
使用環境温度(℃)
-40~85
信号入出力方式
L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]
オス形状
USB Type-A
メス形状
QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
QI 6P 2.54mmピッチ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
●タイプ:変換ボード●コネクタタイプ:-●タイプ:変換ボード
アズワン品番
68-2098-67
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様
認識形態:COMポートとして認識
対応OS
Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種
Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度
データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフト
ドライバーソフトダウンロードこちらから
仕様
Vinculum VNC2 デバッグモジュールです. VNC2 デバッグモジュールは、 Vinculum-II IDE 開発ソフトウェアと FTDI Vinculum-II ( VNC2 ) USB ホストコントローラデバイスのデバッグインターフェイスピンとの接続を可能にします。VNC2 デバッグモジュールは、 USB miniB コネクタを備えたミニチュアボードから構成され、 PC で実行されている Vinculum-II IDE 開発ツールに USB 接続できます。VNC2 デバッグモジュールを使用して、 VNC2 デバイスで実行されているファームウェアをプログラムし、デバッグできます。このモジュールは、 6 極、 2 mm ピッチ、キー付き、メスコネクタを介して VNC2 デバイスに接続します。V2DIPx-x 、 VNC2 ベースの開発モジュールは、 VNC2 デバッグモジュールをホストするための互換性のあるオスコネクタを備えています。独自の VNC2 ベースのハードウェアでモジュールを使用する設計者は、ハードウェアに類似した互換性のあるオスコネクタを使用する必要があります。デバッグインターフェイスおよびコネクタの詳細については、このマニュアルの後続の項で説明します。. PC に接続するための USB 「 miny-B 」タイプソケット 1 個 オンボード FTDI FT232R 搭載で、 VNC2 デバッグポート用に USB からシリアルインターフェイスへの変換機能を搭載しています USB帯域の消費量を低減 USB 2.0フルスピード互換 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 V2DIP-x モジュールへの +5 V 電源出力(必要な場合) USB給電 VNC2 IC 設計のプログラミングとデバッグ 電源及びトラフィックインジケータ LED FTDI の V2DIPx-x 開発モジュール製品をサポートする 6 極キー付きコネクタです 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
Viniculum-II IDE
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様
FTDI Chip UM232H USB- シリアル UART 開発モジュール. 種類: ( ; 737-4695 737-4695 ) - UM232H - USB- シリアル / FIFO 開発ボード UM232H-B-USB- シリアル / パラレルブレークアウトモジュール
分類
キット:開発ボード
適合機器
FT232H
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
質量(g)
約100
規格
(USBI/F)USB Specification 1.1準拠
消費電流(mA)
70
使用周囲温度(℃)
0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度
相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。
回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。
縦置き型で省スペースです。
出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。
種類
工作キット
外形寸法(mm)
17.78×27.94
出力
(5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V
電源
5V(USB供給)
過電流保護
0.5A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容
本体、取扱説明書/保証書
色
ブラックスケルトン
質量(g)
約74
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種
USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェース
USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
動作温湿度範囲
温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
変換タイプ
オス - オス
コントローラ
FTDI製 FT231X
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
D-sub9ピン
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。
TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。
入出力方向の制御が不要(自動検知)です。
ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
17.78×25.4
仕様
(搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E
電圧(V)
VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5
スルーホール
両端10×2列
通信速度
60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質
筐体:ABS樹脂
質量(g)
約55
電源電圧
DC+5V(USB バスパワーから取得)
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応
対応機種
USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約28×85×11
ケーブル長(cm)
85
インターフェイス
[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
1
消費電流
平均14mA(5V)、最大22mA(5V)
インジケータ
LED:POWER、TXD、RXD
コネクタタイプ
接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
対応ソフトウェア
DL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)
通信速度(kbps)
【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
26×16
仕様
Vカット済み3枚続き
付属品
0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本
仕上処理
スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。
SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。
SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。
I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。
SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。
添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。
スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。
Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。
仕様
【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)。【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート)
セット内容
USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROM
色
ブラック
質量(g)
60(ケーブル含まず)
対応OS
Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応)
対応機種
USB ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)
5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
57×75×18
消費電流(mA)
100
インターフェース
USB2.0 Full Speed
商品タイプ
変換器
メス形状
USB Mini-B
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
●分類: アクセサリ●テクノロジー: USB●対象機器: FT232RL●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. USB-UART追加ボード. USB-UART追加ボードは、シリアルUARTポートのみを利用できるマイクロコントローラとのUSB接続を可能にするFTDIチップが特長です。. FTDI FT232RL USBインターフェイスチップ USB Mini-Bコネクタ UART接続用のヘッダ 3.3 V又は5 Vのロジックレベルを選択可能 電源: USB経由の5 V ボードの寸法: 26.92×22.16 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。
USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。
リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。
ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。
制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。
大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。
パソコンからリレーの制御が可能。
自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。
複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。
リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単!
AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。
さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。
ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能!
基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。
LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
市販のケースに入れて使用が可能。
基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。
対応ケースは下記の通り。
ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W
※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様
アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A
電源
USB 5V
対応機種
USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。
インターフェース
USB2.0 TypeB コネクタ
生産国
Made in Japan
出力端子
COM/NO/NC (1C)
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容
本体、取扱説明書/保証書
色
ブラックスケルトン
質量(g)
約58
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種
USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェース
USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
動作温湿度範囲
温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
変換タイプ
オス - オス
コントローラ
FTDI製 FT231X
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
D-sub9ピン
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様
●タイプ:変換ボード●コネクタタイプ:-●タイプ:変換ボード
アズワン品番
68-2036-95
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
寸法H(mm)
2.5
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット!
ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、
ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。
USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。
一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。
簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、
どなたにでも簡単に設定出来ます。
各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。
またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
<マウス機能>
左クリック
右クリック
ホイールクリック
上下左右へのマウス移動
上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>
任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能>
X軸/Y軸(上下左右)
ボタン1~ボタン12
サイズ
W22×D49mm
対応OS
Windows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP
入力点数
12(デジタル)
コネクタ
シリーズ・ミニB
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷