vカットのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
3,836件の「vカット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 溝切りカッター」、「コンクリートV カッタ」、「スリムネジ」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 10 仕様 V溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm) (鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0 質量(g) 約125 電源(V) DC3(単4乾電池×2本) 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 測定方式 電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別) プローブ 1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm) 表示方式 グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×84×30 表示分解能 (1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地> 校正 (検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
1台ほか
114,800 税込126,280
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1本ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に 仕様 検量線メモリ:×1 付属品 標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g) 約200(電池含む) 測定範囲(mm) 0~2.50 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 プローブ 1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm 測定精度 均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内 表示方式 LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm) 72 表示分解能 1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大ブラシと中・小ブラシ・ヘラのセットで、浴室のいろんな所の掃除に適しています。中ブラシは毛をV字型にカットしており、隅々まで洗いやすくなっています。セットした状態で立てて収納できるので、水切れもよく、場所をとりません。
材質 (本体)ポリプロピレン 質量(g) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×200×100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
569 税込626
欠品中

ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。 外径(Φmm) 90 刃厚(mm) 10 穴径 10M 仕様 乾式 トラスコ品番 409-5162 材質 台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g) 290 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 溝幅(mm) 10 適合材 コンクリート、モルタルなど RoHS指令(10物質対応) 対応 チップ高さ(mm) 10
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様 検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本 付属品 標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g) 約200(電池含む) 測定範囲(mm) 0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地) 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 プローブ 1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm 測定精度 均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地) 表示方式 LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm) 72 表示分解能 1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に 仕様 検量線メモリ:×1 付属品 標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g) 約200(電池含む) 測定範囲(mm) 0~2.00 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 プローブ 1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm 測定精度 (平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内 表示方式 LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm) 72 表示分解能 1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
付属品 ホルダLホルダ、ブレードBL3010 トラスコ品番 304-3576 質量(g) 84
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

目地やコーナーの汚れをV字カットでかき取る。V字カットブラシでタイル目地やコーナーなどの細かい部分の汚れ落としに。
用途目地、コーナーの汚れ落としに 材質 本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×200×105
1個
449 税込494
5日以内出荷

日本語キーでカンタン操作。 20000点の大容量メモリ。 検量線登録数10本。 ブロック名登録。 0から2000μmのレンジで、塗装からライニングまで幅広く対応。 RS-232C出力。 プリンタ内蔵で統計機能。 上下限設定機能、アラーム機能。 バックライト付の大型LCD表示部。
用途塗装/ライニング/メッキ/橋梁/船舶/自動車/家電製品の膜厚測定 仕様 【測定データ分類形式】ブロック(英数、記号で10文字まで)、セクション(設定ポイント数により自動インクリメント)、 ポイント(1~100点で1セクションの構成要素を設定)、日付 測定範囲 0~2000μm(0~78 mil表示可能) 電源 DC単3乾電池×8本(プリンタ未使用時は4本)、オートパワーオフ機能(約5分)、AC100-240V(ACアダプタ:DC9V1.3A) プローブ 1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm、磁極:特殊処理磁極 測定精度 均一面に対して±1μmまたは指示値の±2% 表示方式 LCD、18字×5行、英数、カナ、記号、バックライト付 表示分解能 1μmまたは0.1μm( 0~200μm、切替可)、1μm(200~1000μm)、10μm (1000~) 機能 【上下限値設定】上下限値(片方のみの設定も可能)/アラーム音/過不足値の表示、【統計・プリント】測定回数/平均値/最大値/最小値/標準偏差/リスト出力(ブロック/検量線)/測定同時プリント 測定対象 鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む) プリンター 感熱式24桁、紙幅:58mm メモリー 測定値20,000点、 ブロック分割20ブロック(01~20、 各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可)、検量線10本(No.0~No.9、 各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可、 No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)) 、 ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能 通信機能 RS-232C出力インターフェイス内蔵 、リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)、メモリ送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値)、転送速度:9600bps RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷


材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理 三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(60本×4パック)ほか
600 税込660
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

大きな座面が金具をしっかり固定します。先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要なので作業性に優れています。ドライバー2番をご使用下さい。
用途比較的やわらかい木材に最適。 トラスコ品番 470-4104 材質 鉄、表面処理:ユニクロめっき 全長(mm) 13 寸法d(mm) 4.2
1パック(16個)
149 税込164
当日出荷

ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°) 60
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。 ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。 頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。 密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質 SUSXM7 寸法D(mm) 10 表面処理 茶ブロンズ 頭部形状 ねじの呼び M5.5
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 10 仕様 U溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 10 穴径 Φ20mm 仕様 V溝、乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷