- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- vベルト工具のおすすめ人気ランキング
vベルト工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新108件の「vベルト工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vベルト交換工具」、「vベルト 交換」、「ベルト 調整 工具」などの商品も取り扱っております。
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質
本体:スチール
寸法(mm)
本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
ベルト装着をスムーズに。
素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)
6.5
全長(mm)
690
高さ(mm)
25(先端)
グリップ径(Φmm)
30
軸間距離(mm)
20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。
トラスコ品番
383-7653
質量(g)
635
寸法L(mm)
420
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
19
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。
ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。
プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他
オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合
主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番
823-0756
質量(g)
200
寸法L(mm)
660
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
34
寸法l(mm)
540
1本
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
用途ベルトの装着に使用します。ストレッチベルト用
適合エンジン型式
M47T2・M47TU・M57T2・M57TU・N47・N57TU
純正品番
110330
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)
380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重
130N・m
使用範囲(mm)
30~150
ベルト幅W×長さL(mm)
12.5×800
ベルト厚(mm)
8.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
軸:スチール、ハンドル:プラスチック
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
100×305(L)
質量(g)
約140
アズワン品番
64-2214-36
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数
1
商品構成
単品
ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。
狭い軽自動車などには効果絶大。
質量(kg)
0.12
差込角(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
70×50×30
適合ベルト
リブベルト、3/8Vベルト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途ベルトの取り付けが簡単!!
適合車種
N62・W17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)
210、300、460、610
質量(g)
140、320、520、680
軸長(mm)
95、180、320、475
先端幅(mm)
10、15、17、18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。
横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。
ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用
適合幅(mm)
プーリー淵:10以上
適合厚さ(mm)
プーリー:10~34以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途ストレッチベルト取り付けに
エスコ品番
EA604BF-11
寸法(mm)
直径32×46
質量(g)
40
適合車種
アメリカ車、日本車用
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質
鋼板
測定範囲(mm)
60
荷重範囲(kg)
15
長さ(mm)
200
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷