- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- v8ディーゼルエンジンのおすすめ人気ランキング
v8ディーゼルエンジンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「v8ディーゼルエンジン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機 業務用」、「ディーゼルエンジン溶接機」、「エアーマン 発電機」などの商品も取り扱っております。
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)
50/60
仕様
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ
超低騒音型
使用燃料
軽油
機能
オイル警告装置
NETIS番号
KT-100042-VE
使用率(%)
50
トラスコ品番
758-7881
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
出力電流(A)
DC120(溶接)、28(発電)
使用燃料
ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
635×466×562
乾燥質量(kg)
61
燃料タンク容量(L)
10
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
連続運転時間(h)
7.0(溶接)、5.0(発電)
エンジン形式
ヤマハMZ200
力率
1.0
電流調整範囲(A)
DC45~135(溶接)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
59
定格出力(kVA)
2.8
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
3.8/3600
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)
(直流溶接電源)50
周波数(Hz)
(単相交流電源)50/60
燃料
ガソリン
始動方式
セル式ルコイル付
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)
50
仕様
周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付
質量(kg)
79
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
689×498×625
定格電流(A)
(発電)32
定格出力電流(A)
DC145
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
12
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
連続運転時間(h)
(溶接)約6.7、(発電)約4.6
エンジンメーカー
ヤマハ
エンジン形式
MZ300
電流調整範囲(A)
DC30~160
定格出力(kVA)
(発電)3.2
騒音値(dB(A)/7m)
59.0[LwA87]
アズワン品番
64-8500-05
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
8.4
仕様
エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付
トラスコ品番
419-8417
種別
セルスタータ・リコイルスタータ併用式
全長(mm)
680
質量(kg)
61
全幅(mm)
445
全高(mm)
555
騒音値(dB)
56~62
連続運転時間(h)
7.9~20
交流定格出力(kVA)
100V-2.8(50/60Hz)
グリーン購入法
適合
1台
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
現場移動に便利な小型・軽量タイプ
エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%)
40
定格出力電流(A)
(溶接)DC120
使用燃料
ガソリン
乾燥質量(kg)
34.5
燃料タンク容量(L)
3.6
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
電流調整範囲(A)
(溶接)DC40~DC130
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
4.1/3600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
520×390×406
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)
50
仕様
スローダウン機能付
その他
国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番
462-5561
幅(mm)
990
質量(kg)
181
高さ(mm)
750
奥行(mm)
590
電圧(V)
100
方式
セルスタータ方式
騒音値(dB)
65
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
エンジンメーカー
クボタ
電流範囲(A)
DC30~180
出力(kVA)
3
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)
50
仕様
オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク
質量(kg)
96
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
730×545×647
定格電流(A)
(発電)35
定格出力電流(A)
DC170
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
15
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
連続運転時間(h)
(溶接)約9.0、(発電)約6.2
エンジンメーカー
ヤマハ
エンジン形式
空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)
DC30~190
定格出力(kVA)
(発電)3.5
騒音値(dB(A)/7m)
60[LwA88]
1台
¥409,800
税込¥450,780
3日以内出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)
乾燥質量:49。整備質量:55
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
4.1/3600
騒音値(dB(A)/7m)
72
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
溶接用電源:25.2。単相交流電源:100
定格出力(kW)
溶接用電源:3.28
エンジン形式
ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)
潤滑油量(L)
0.6
始動方式
リコイル式
燃料
ガソリン
コンセント個数
JISコンセント 15A×2個
定格出力(kVA)
単相交流電源:1.5
定格使用率(%)
40
燃料消費量(L/h)
1.07
溶接電流(A)
6段階切替(40、60、80、100、115、135)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×435×465
定格電流(A)
130
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
燃料タンク容量(L)
7
トラスコ品番
462-5650
エンジン総排気量(cm3)
196
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
三相単相ワンタッチ切替標準装備
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)75.4
燃料タンク容量(L)
62
電源
三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1420×650×1030
燃料
軽油
定格電流(A)
【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)
535(整備質量:605)
エンジン形式
ヤンマー 3TNV84-G
力率
三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)
87(超低騒音型)
排出ガス対策型
第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)
【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
31日以内出荷
49kgの軽量溶接機。
交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz)
無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
4.1[5.6]/3600
騒音値(dB(A)/7m)
68
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
エンジン形式
ホンダ空冷4サイクルGX200
機能
周波数切替、リコイル、スローダウン
連続運転時間(h)
溶接:7.0。発電:5.0
定格電流(A)
18
定格出力(kVA)
1.8
定格出力電流(A)
DC130
定格使用率(%)
40
電流調整範囲(A)
DC40~135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×427×460
燃料
無鉛ガソリン
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
燃料タンク容量(L)
8.4
トラスコ品番
758-7872
コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機
メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)
100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1140×650×795
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
239(整備質量:264)
燃料タンク容量(L)
25
相数
単相(3線式)
エンジン形式
クボタ Z482-KA
力率
1
ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転
三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)
【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
100
電源
三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1390×650×1160
燃料
軽油
定格電流(A)
【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)
565(整備質量:660)
エンジン形式
ヤンマー 3TNV84-G
力率
三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)
87(超低騒音型)
排出ガス対策型
第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)
【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
31日以内出荷
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V)
[三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz)
周波数(Hz)
50/60
使用燃料
軽油
励磁方式
ブラシレス
力率
三相0.8(遅れ)、単相1.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)
1500/1800(50/60Hz)
極数(P)
4
排出ガス対策型
第3次
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz)
50/60
使用燃料
軽油
励磁方式
ブラシレス
力率
三相0.8(遅れ)、単相1.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)
1500/1800(50/60Hz)
極数(P)
4
排出ガス対策型
第3次
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。
マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。
摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。
成分
潤滑油基油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
CF-4
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
DH-2
色(ASTM)
L4.5
灰分
1.0mass%
危険物の性状
非水溶性
高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。
SAE
5W-40
API
SL/CF
ベースオイル
VHVI合成100%
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷