- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- vision 鍋のおすすめ人気ランキング
vision 鍋のおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新92件の「vision 鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバーター制御冷蔵庫」、「インバーター冷蔵庫」、「ガラス鍋 ビジョン」などの商品も取り扱っております。
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。
フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。
保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。
エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
材質
本体:超耐熱ガラス、フタ:耐熱ガラス
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×280×135
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合
ガス火、電子レンジ、オーブン
材質
本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
電子レンジにもオーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 フタ・ザル・シリコーンハンドルを外せばオーブン調理可能 フタ・ザルを使用したまま電子レンジ調理OK 電子レンジで蒸し料理も作れます フタは蒸気穴付き 着脱可能なシリコーンカバー付 直火使用不可
材質
本体/耐熱ガラス、フタ・ザル/ポリプロピレン、ハンドル/シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
材質
本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
容量(L)
3.5
質量(g)
2656
本体寸法(幅W×全長×高さH)
275×315×175
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
野菜やお肉を入れて電子レンジで加熱するだけで、簡単ひとり鍋の完成です。鍋料理や定番おかずが作れるレシピ付きです。実用容量450ml。電子レンジ・食洗機使用可。
材質
本体/耐熱ガラス、フタ・取っ手/ポリプロピレン
寸法(mm)
195×163×95
容量(mL)
450
質量(g)
277
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)
【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62
寸法(mm)
約474×535×1496
質量(g)
40000
材質
鋼板、PS、ガラス等
性能
【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5
年間消費電力量(kWh/年)
285
省エネ基準達成率(%)
101
コード長さ(m)
約1.8
冷却方式
直冷式
保証期間
お買い上げ日より1年間
幅(mm)
474
容量(L)
0.4
サイズ(cm)
11
質量(kg)
0.31
内径×高さH(Φmm×mm)
105×50
TKG品番
9-1683-1001
TKG品番(2017)
6-1509-1401
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
パイレックスベーシックシリーズ電子レンジに、オーブンに。いまやキッチンに欠かせない世界の定番、パイレックスRクッキングウェア。耐熱ガラス製(耐熱温度差120℃)表面が滑らかなので、油汚れなども簡単に落ち、食器洗いがラクです。またプラスチックと異なり、酸や塩分に強いガラスが素材なので、残り香もなく衛生的です。
寸法(mm)
(内寸)内径×高さ:Φ190×70
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様
庫内灯(LED):2W
種別
電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質
スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
535
間口(mm)
475
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
52/50
定格電流(A)
1.1/1.0
本体質量(kg)
約32.0
電源コード(m)
約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)
24
冷媒
R600a/41g
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
192/190
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質
(フタ)ポリカーボネート
仕様
電子レンジ可、オーブン可
セット内容
200mL×4個、500mL×2個、1200mL×1個
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55
耐熱温度(℃)
(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ
○
容量(L)
0.4
サイズ(cm)
11
質量(kg)
0.31
内径×高さH(Φmm×mm)
105×50
TKG品番
9-1683-0401
TKG品番(2017)
6-1509-0901
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
さまざまなキッチンにすっとなじむ、北欧風のスタイリッシュな調味料入れ。
塩や砂糖など調味料の見分けも一目でできます。
収納できる計量スプーン
さとう・しお・小麦粉等の調味料表示シールが付属しています。
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品
製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能
冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月。冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質
鋼板、PS、ガラス
質量(g)
28000
コード長さ(m)
1.8
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
記号
フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
478×509×852
扉開閉方式
右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)
【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)
207
省エネ基準達成率(%)
101
定格内容積(L)
【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品
製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2
質量(kg)
20
周波数(Hz)
定格電源:50/60
間口(mm)
472
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
2.1
定格消費電力(W)
電動機:47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
冷却方式
直冷式
年間消費電力量(kWh/年)
103
定格内容積(L)
93
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。金属ヘラ試験100万回クリア。金属ヘラ使用可能。温度
材質
表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)
46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
付属品
製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
15
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)
30
電源コード(m)
約1.8
冷却方式
直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)
5~35
保証期間
1年
使用周囲湿度
20~80%(結露なきこと)
冷媒
ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
111
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品
製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質
鋼板、PS
質量(g)
17000
間口(mm)
472
コード長さ(m)
1.8
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×492
保証期間
お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)
50/52
年間消費電力量(kWh/年)
120
省エネ基準達成率(%)
129
定格内容積(L)
45
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様
IH対応
材質
18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)
1