- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- vvf線 コネクターのおすすめ人気ランキング
vvf線 コネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新116件の「vvf線 コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ワンタッチコネクター」、「vvfケーブル 分岐」、「ワンタッチ 配線」などの商品も取り扱っております。
被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!防水タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
15×36×14
ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX4相当
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
【超簡易結線】
専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。
電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。
片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。
透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。
広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。
浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア)
高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX3相当
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容
EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1
定格
20A 300V
適合電線
VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
アズワン品番
64-7866-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
特性
防水
仕様
EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)
68×23
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
AC450
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯平型
ねじ長さ(mm)
10
取付穴径(Φmm)
21~22
適合電線
VVF(1.6×3C、2.0×3C)
ねじの呼び
G1/2
適合ケーブル(Φmm)
6×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
A/F部:27/27
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。
作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に
接続
直線
色
黄
適合外径(Φmm)
1.52
材質(ボディ)
ポリカーボネート
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質
ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
600
収縮完了温度(℃)
150
特性
防水、防油、耐震、防塵
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
複数のコードが接続できる端子です。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
適合ケーブル(Φmm)
単線1.6、2.0
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ
中継・基板用
ピッチ(mm)
5.8
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧(V)
300
耐電圧
AC1700 r.m.s
定格電流(A)
(最大)10
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)
(最大)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(厚さ)1.6
結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。
取り付け作業が簡単。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。
多数の結線が収納できる。
環境にやさしく自己消火性。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質
本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン
仕様
屋内用透明窓付ジョイントボックス
色
本体色:グレー 窓部:無色(透明)
寸法A(mm)
179
種類
差込形電線コネクタ
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
300
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
結線方式
引締端子式
寸法A(mm)
49.5
寸法B(mm)
34
適合電線(mm2)
1.25・2
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレー。レバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯平型
ねじ長さ(mm)
10
取付穴径(Φmm)
21~22
適合電線
VVF(1.6×2C、2.0×2C)
ねじの呼び
G1/2
適合ケーブル(Φmm)
6×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
A/F部:27/22
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷