wagoのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
6,785件の「wago」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 接続コネクタ」、「ワンタッチ コネクタ」、「電線 結線 パーツ」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンランキング1位
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

インラインスプライシングコネクタ ワゴジャパンランキング2位
電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番528-7170透明・オレンジ高さ(mm)8.9電線抱合範囲AWG(#)18~14電線抱合範囲(単線)(mm)1.6、2.0電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
7,398税込8,138
当日出荷

差込形コネクタ JAPPYランキング3位
1箱(50個)ほか
918税込1,010
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワンタッチコネクタ JAPPYランキング4位
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
1パック(8個)ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパンランキング5位
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,670税込1,837
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレー。レバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399税込439
当日出荷

ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼。導電部 : 電気銅、スズメッキ。ハウジング : 耐熱性66ナイロン。操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
1袋(10個)ほか
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。定格電流(A)20/24引出し線長さ(mm)9~11材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105材質(スプリング)ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)125適合電線径(Φmm)1.6、2質量(g/パック)40質量(g)40
1パック(7個)ほか
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレー。レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1箱(10個)ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト
1箱(30個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)100適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)使用温度範囲(℃)-20~120材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
1箱(20個)
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに
定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
1袋(10個)
1,199税込1,319
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
1セット(4個)
399税込439
当日出荷