xhコネクタ 圧着のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「xhコネクタ 圧着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XH 圧着 工具」、「14sq 工具 圧着」、「コネクター圧着工具」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 296 仕様 バラ端子用 適合 バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6 トラスコ品番 413-8791 寸法(幅W×長さL)(mm) 70×296 適合電線 UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質 S55C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ハウジング:XHシリーズ 材質 りん青銅 タイプ 標準 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 電線被覆外径(mm) 1.2~1.9 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 コネクタ A = 圧着コネクタ。コネクタ B = 圧着コネクタ。。JST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ (ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2) 0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm) 296 仕様 バラ端子用 適合 バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1 トラスコ品番 413-8821 寸法(幅W×長さL)(mm) 70×296 適合電線 UL1007 #22。UL1007 #20(#18)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

全長(mm) 296 仕様 バラ端子用 適合 バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6 トラスコ品番 413-8805 寸法(幅W×長さL)(mm) 70×296 適合電線 UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
68,980 税込75,878
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。 全長(mm) 295 質量(g) 500
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm) 296 質量(g) 485
1丁
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質 ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297 定格電圧(V) 250(AC・DC) 耐電圧 AC1000 1分間 定格電流(A) 3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合電線 AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様 圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG。。XAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRS-490
仕様 圧着工具種類 = ラチェット。。UL、CSA、TUV. 専用圧着工具. JST圧着工具は、パラレルアクションのラチェットタイプの手動工具で、連鎖状の適合コンタクトを圧着できるように設計されていて、半自動工具の信頼性と性能が維持されています。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 2つの圧着セクション
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 WC-110
仕様 圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 28 → 22 AWG。最小ワイヤサイズ = 22AWG。最小ワイヤサイズ = 28AWG。全長 = 193mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ
仕様 シリーズ = YC。圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG。最小ワイヤサイズ = 26AWG。最小ワイヤサイズ = 22AWG。。UL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

仕様 コネクタ A = 圧着コネクタ。コネクタ B = 圧着コネクタ。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26。。JST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
全長(mm) 224 仕様 バラ端子用 適合 バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5S トラスコ品番 413-9071 寸法(幅W×長さL)(mm) 59×224 適合電線 UL1007 #30(#28)。UL1007 #26(#24)
1丁ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 296 仕様 バラ端子用 適合 バラ状コンタクト:BFH-001T-0.8BS トラスコ品番 413-8813 寸法(幅W×長さL)(mm) 70×296 適合電線 UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
67,980 税込74,778
当日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。 全長(mm) 295 質量(g) 500
1丁
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)