- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- xt60コネクターのおすすめ人気ランキング
xt60コネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新126件の「xt60コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター コネクター」、「コネクター」、「サーボ」などの商品も取り扱っております。
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
結線方法
はんだ付け
XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状
DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
種別
ハウジング
材質
樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性
94V-2
XT60コネクタオス2個セット
仕様
●XT60コネクタ
アズワン品番
67-6611-24
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
変換コネクタ
仕様
●XT60(オス)⇔XT90(メス)変換
アズワン品番
67-6610-66
1本
¥769
税込¥846
8日以内出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質
S55C
RoHS指令(10物質対応)
対応
複数のコードが接続できる端子です。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
適合ケーブル(Φmm)
単線1.6、2.0
EFDELTA専用車載シガーソケット充電 ケーブル(入力1.5m)
ケーブル長(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT30/XT30U互換コネクタです。
結線方法
はんだ付け
種別
ハウジング
極数
2
シリーズ
SB50
定格電流(A)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス・メス共有
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
付属品
ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に
適合電線
3.5~8.0sq
セット内容
オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷